E James & Co Cnes59116x1x50t | 6yhd5 | Tước bọt biển | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO CNES59116X1X50T Tước miếng bọt biển Neo-epdm-sbr 1/16x1 In | AF2WNA 6YHD5

E JAMES & CO CNES59116X1X50T Sponge Tước Neo-epdm-sbr 1/16x1 In

Trong kho
Khoản mục: AF2WNA phần: CNES59116X1X50TTham chiếu chéo: 6YHD5
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
€33.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTước bọt biển
Loại hỗ trợBăng PSA
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng40-60 (Bờ 00)
Độ giãn dài130%
Kết thúcKết cấu
Chiều dài50ft.
Vật chấtCao su tổng hợp-EPDM-SBR
Tối đa Nhiệt độ.+ 200F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-70 F
Độ bền kéo70 PSI
bề dầy1 / 16 "
KiểuTế bào kín
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)30.96
Chiều rộng tàu (cm)30.96
Mã HS4008115000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbề dầyChiều rộngGiá cả
E JAMES & CO CNES591161/450T Mút Xước Cao Su 1/16x1/4 In | AF2WMV 6YHD0 CNES591161 / 450T1 / 16 "1 / 4 "€19.03
E JAMES & CO CNES591163/850T Mút Xước Cao Su 1/16x3/8 In | AF2WMW 6YHD1 CNES591163 / 850T1 / 16 "3 / 8 "€13.62
E JAMES & CO CNES591161/250T Mút Xước Cao Su 1/16x1/2 In | AF2WMX 6YHD2 CNES591161 / 250T1 / 16 "1 / 2 "€18.18
E JAMES & CO CNES591165/850T Mút Xước Cao Su 1/16x5/8 In | AF2WMY 6YHD3 CNES591165 / 850T1 / 16 "5 / 8 "€24.22
E JAMES & CO CNES591163/450T Mút Xước Cao Su 1/16x3/4 In | AF2WMZ 6YHD4 CNES591163 / 450T1 / 16 "3 / 4 "€24.99
E JAMES & CO CNES5911611250T Tước bọt biển Neo-epdm-sbr 1/16x1-1/2 | AF2WNB 6YHD6 CNES5911611250T1 / 16 "1.5 "€50.45
E JAMES & CO CNES59116X2X50T Tước miếng bọt biển Neo-epdm-sbr 1/16x2 In | AF2WNC 6YHD7 CNES59116X2X50T1 / 16 "2"€65.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO CNES59116X1X50T Sponge Tước Neo-epdm-sbr 1/16x1 In
€33.81 /đơn vị