Proto J5128 | Bộ chuyển đổi mô-men xoắn 7/8 X 2 In | 1q819 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi mô-men xoắn PROTO J5128 7/8 x 2 In | AB3AEE 1Q819

PROTO J5128 Bộ điều hợp mô-men xoắn 7/8 x 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AB3AEE Kiểu: J5128Tham chiếu chéo: 1Q819

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€38.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp mô-men xoắn
Kích thước ổ đĩa7 / 8 "
Chiều dài tổng thể2"
UPC662679164645

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8204110060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaChiều dài tổng thểGiá cả
Bộ chuyển đổi mô-men xoắn PROTO J5112 3/8 In | AB3ADX 1Q811 J51123 / 8 "2 11 / 16 "€28.94
Bộ điều hợp mô-men xoắn PROTO J5114 7/16 In | AB3ADY 1Q812 J51143 / 8 "2.75 "€28.02
Bộ chuyển đổi mô-men xoắn PROTO J5116 1/2 In | AB3ADZ 1Q813 J51163 / 8 "2.75 "€28.36
Bộ chuyển đổi mô-men xoắn PROTO J5118 9/16 In | AB3AEA 1Q814 J51183 / 8 "2 13 / 16 "€31.53
Bộ điều hợp mô-men xoắn PROTO J5120 5/8 In | AB3AEB 1Q815 J51203 / 8 "2.875 "€32.39
Bộ chuyển đổi mô-men xoắn PROTO J5122 11/16 In | AB3AEC 1Q816 J51223 / 8 "2 15 / 16 "€33.10
Bộ chuyển đổi mô-men xoắn PROTO J5124 3/4 In | AB3AED 1Q817 J51243 / 8 "2 15 / 16 "€33.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J5128 Bộ điều hợp mô-men xoắn 7/8 x 2 inch
€38.59 /đơn vị