Proto J505/16 | Cú đấm bắt đầu từ 1/8 | 3r121 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J505 / 16 Punch Bắt đầu từ 1/8 Trong | AD2KQD 3R121

PROTO J505/16 Punch Bắt đầu 1/8 In

Trong kho
Khoản mục: AD2KQD phần: J505 / 16Tham chiếu chéo: 3R121
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
€12.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBắt đầu cú đấm
Thiết kế1 mảnh
Hex5 / 16 "
Chiều dài5.125 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS8203406000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHexChiều dàiKích thước mẹoGiá cả
Punch PROTO J501 / 4 Bắt đầu từ 3/32 Trong | AD2KQC 3R120 J501 / 41 / 4 "5"3 / 32 "€11.81
Punch PROTO J503 / 8 Bắt đầu từ ngày 3 tháng 16 năm sau | AD2KQE 3R122 J503 / 83 / 8 "5.625 "3 / 16 "€12.10
Punch PROTO J507 / 16 Bắt đầu từ 7/32 Trong | AD2KQF 3R123 J507 / 167 / 16 "6"7 / 32 "€13.07
Punch PROTO J501 / 2 Bắt đầu 1/4 Trong | AD2KQG 3R124 J501 / 21 / 2 "6.5 "1 / 4 "€14.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J505/16 Punch Bắt đầu 1/8 In
€12.32 /đơn vị