Proto J49116 | Punch Roll Pin 1/16 In | 1q762 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J49116 Chốt cuộn đục lỗ 1/16 In | AB3ADK 1Q762

PROTO J49116 Punch Roll Pin 1/16 Trong

Trong kho
Khoản mục: AB3ADK Kiểu: J49116Tham chiếu chéo: 1Q762
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
€10.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCú đấm cuộn
Thiết kế1 mảnh
Hex1 / 4 "
Chiều dài3.75 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8203406000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHexChiều dàiKích thước mẹoGiá cả
Punch Roll Pin PROTO J49014 1/4 In | AB3ADG 1Q759 J490147 / 16 "6.437 "1 / 4 "€17.98
Punch Roll Pin của PROTO J49018 1/8 In | AB3ADH 1Q760 J490185 / 16 "4.75 "1 / 8 "€12.99
Punch Roll Pin PROTO J49038 3/8 In | AB3ADJ 1Q761 J490381 / 2 "7.5 "3 / 8 "€19.98
Punch Roll Pin PROTO J49316 3/16 In | AB3ADL 1Q763 J493163 / 8 "5.437 "3 / 16 "€14.91
Punch Roll Pin PROTO J49332 3/32 In | AB3ADM 1Q764 J493321 / 4 "4.25 "3 / 32 "€11.50
PROTO J49532 Chốt cuộn đục lỗ 5/32 In | AB3ADQ 1Q768 J495325 / 16 "5.25 "5 / 32 "€14.15
Punch Roll Pin của PROTO J49732 7/32 In | AB3ADT 1Q775 J497323 / 8 "5.875 "7 / 32 "€15.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J49116 Punch Roll Pin 1/16 Trong
€10.74 /đơn vị