Proto J4749hs | Tay Ratchet Ổ Đĩa 1/4 Inch Chiều Dài 5 Inch | 4lv06 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J4749HS Tay Ratchet 1/4 inch Ổ 5 inch Chiều dài Lê | AD8QUH 4LV06

PROTO J4749HS Bánh cóc tay 1/4 inch Ổ đĩa dài 5 inch Quả lê

Trong kho
Khoản mục: AD8QUH phần: J4749HSTham chiếu chéo: 4LV06
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
€69.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay Ratchet
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Kết thúccơ rôm
Chuyển động đầuđã sửa
Kiểu đầu
Vật chấtThép hợp kim
Tối thiểu. Arc Swing15 Degrees
Số răng24
Chiều dài tổng thể5"
Bộ dụng cụ sửa chữaJ4749RK
ReversingReversing
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước ổ đĩaKết thúcReversingTether có thểKiểu đầuMụcVật chấtGiá cả
PROTO J5452FBL Hand Ratchet 1/2 inch Ổ 9-3 / 8 inch Chiều dài Vòng | AA8LPX 19C363 J5452FBL9.375 "1 / 2 "Oxit đenKhông đảo ngượcCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)TrònTay RatchetThép€102.18
PROTO J4752FBL Hand Ratchet 1/4 Inch Drive 4-1 / 2 inch Chiều dài Vòng | AA8LPY 19C364 J4752FBL4.5 "1 / 4 "Oxit đenKhông đảo ngượcCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)TrònTay RatchetThép€63.07
PROTO J5250BL Hand Ratchet 3/8 inch Ổ 11 inch Chiều dài lê | AA8LPZ 19C365 J5250BL11 "3 / 8 "Oxit đenReversingCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)Tay RatchetThép€81.49
PROTO J5252FBL Hand Ratchet 3/8 inch Ổ đĩa 7-3 / 8 inch Chiều dài Vòng | AA8LQA 19C366 J5252FBL7.375 "3 / 8 "Oxit đenKhông đảo ngượcCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)TrònTay RatchetThép€79.42
PROTO J5450XLBL Hand Ratchet 1/2 inch Ổ 15 inch Chiều dài lê | AA8LYK 19C573 J5450XLBL15 "1 / 2 "Niken Chrome / Oxit đenReversingCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)Tay RatchetThép€149.40
PROTO J5250XLBL Hand Ratchet 3/8 inch Ổ 11 inch Chiều dài lê | AA8LYL 19C574 J5250XLBL11 "3 / 8 "Niken Chrome / Oxit đenReversingCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)Tay RatchetThép€104.93
PROTO J5249BL Hand Ratchet 3/8 Inch Drive 7 inch Chiều dài Quả lê | AA8VGG 1AH60 J5249BL7"3 / 8 "Oxit đenReversingCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)Tay RatchetThép hợp kim€63.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J4749HS Bánh cóc tay 1/4 inch Ổ đĩa dài 5 inch Quả lê
€69.67 /đơn vị