Proto J4712b | Ổ Cắm 1/4 Inch Ổ 3/8 Inch 6 Điểm Tiêu Chuẩn | 21g65 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J4712B Ổ cắm 1/4 inch Ổ 3/8 inch 6 điểm Tiêu chuẩn | AF7JFQ 21GR65

PROTO J4712B Ổ cắm 1/4 inch Ổ 3/8 inch Tiêu chuẩn 6 điểm

Trong kho
Khoản mục: AF7JFQ phần: J4712BTham chiếu chéo: 21GR65

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€8.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể7 / 8 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy3 / 8 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
PROTO J4704B Ổ cắm 1/4 inch Ổ 1/8 inch 6 điểm Tiêu chuẩn | AF7JFG 21GR57 J4704B7 / 8 "1 / 8 "Tiêu chuẩn€9.62
PROTO J4707B Socket 1/4 inch Ổ 7/32 inch 6 Point Standard | AF7JFK 21GR60 J4707B7 / 8 "7 / 32 "Tiêu chuẩn€8.32
PROTO J4708B Ổ cắm 1/4 inch Ổ 1/4 inch 6 điểm Tiêu chuẩn | AF7JFL 21GR61 J4708B7 / 8 "1 / 4 "Tiêu chuẩn€8.96
Ổ cắm PROTO J4709B Ổ cắm 1/4 inch 9/32 inch Tiêu chuẩn 6 điểm | AF7JFM 21GR62 J4709B7 / 8 "9 / 32 "Tiêu chuẩn€9.32
Ổ cắm PROTO J4710B 1/4 inch Ổ 5/16 inch 6 điểm tiêu chuẩn | AF7JFN 21GR63 J4710B7 / 8 "5 / 16 "Tiêu chuẩn€9.57
Ổ cắm PROTO J4714B Ổ cắm 1/4 inch Tiêu chuẩn 7/16 inch 6 điểm | AF7JFR 21GR66 J4714B7 / 8 "7 / 16 "Tiêu chuẩn€10.13
Ổ cắm PROTO J4716B 1/4 inch Ổ 1/2 inch 6 điểm tiêu chuẩn | AF7JFT 21GR67 J4716B7 / 8 "1 / 2 "Tiêu chuẩn€8.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J4712B Ổ cắm 1/4 inch Ổ 3/8 inch Tiêu chuẩn 6 điểm
€8.64 /đơn vị