Kìm giữ vòng Proto J398, góc đầu 45 độ | 3r332 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm vòng giữ bên trong PROTO J398, Đầu cố định được tạo hình chính xác | AD2KWD 3R332

PROTO Kìm vòng giữ bên trong J398, Mẹo cố định được định hình chính xác

Trong kho
Khoản mục: AD2KWD Kiểu: J398Tham chiếu chéo: 3R332
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
€35.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm vòng giữ
Đối với Bore Dia.3/8 đến 1 "
HandleBáng cầm có đệm
Xử lý Màuđỏ
Thiết kế xử lýĐệm Grip
Vật chấtThép carbon
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể5.375 "
Mùa xuân trở vềKhông
Góc đầu (Độ)45
Mẹo Dia.0.038 "
Kích thước mẹo0.038 "
Loại mẹođã sửa
Kiểunội
UPC662679031848

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8203206030
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kìm bấm vòng khóa thích hợp để lắp các vòng khóa trong máy móc công nghiệp & ô tô
  • Kết cấu thép carbon với các đầu nhọn được tạo hình chính xác mang lại độ bền lâu dài và tay cầm có đệm mang lại độ bám tối đa và sự thoải mái cho người dùng
  • Được thiết kế theo tiêu chuẩn Liên bang GGG-P-480 và ANSI B107.19

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểĐối với Bore Dia.Đối với trục Dia.Mùa xuân trở vềKích thước mẹoLoại mẹoKiểuHandleGiá cả
Kìm bấm vòng giữ PROTO J379 90 độ Chiều dài 8-5 / 8 inch | AA2FZD 10G635 J3798.625 "2-1 / 16 đến 3 "Thông báo sauKhông0.09 "đã sửaBên trong bên ngoàiĐệm khí Plastisol€63.41
Kìm vòng giữ PROTO J364, kết cấu thép hợp kim, tay cầm trơn | AD2KVH 3R312 J36416.5 "3-1 / 16 đến 6 "-0.12 "có thể thay thếnộiRatchet nạp lò xo khóa ở kích thước mong muốn€171.58
Kìm vòng giữ PROTO J365, Thép hợp kim, Góc đầu 0 độ, Tay cầm màu đen | AD2KVJ 3R313 J36516.5 "-3-1/2 to 6-1/2"0.12 "có thể thay thếBên ngoàiRatchet nạp lò xo khóa ở kích thước mong muốn€178.15
Kìm bấm vòng giữ PROTO J370 0.038in 45 độ | AD2KVN 3R317 J3705.75 "3/8 đến 9/16 "1/2 đến 25/32 "Không0.038 "đã sửaConvertiblePlastisol đỏ€43.59
Kìm bấm vòng giữ PROTO J371 0.038in 90 độ | AD2KVP 3R318 J3715 11 / 16 "3/4 đến 1 "1/8 đến 5/32 "Không0.038 "đã sửaConvertiblePlastisol đỏ€42.22
Kìm bấm vòng giữ PROTO J372 0.047 In | AD2KVQ 3R319 J3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 đến 7/8 "Không0.047 "đã sửaConvertiblePlastisol đỏ€43.25
Kìm vòng giữ PROTO J373 0.047in 45 độ | AD2KVR 3R320 J3735.75 "1 đến 1-1 / 64 "13/16 đến 1 "Không0.047 "đã sửaConvertibleBáng cầm có đệm€47.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Kìm vòng giữ bên trong J398, Mẹo cố định được định hình chính xác
€35.37 /đơn vị