Proto J370 | Kìm giữ vòng 0.038in 45 độ | 3r317 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm bấm vòng giữ PROTO J370 0.038in 45 độ | AD2KVN 3R317

PROTO Kìm giữ vòng J370 0.038in 45 độ

Trong kho
Mục: AD2KVN Kiểu: J370Tham chiếu chéo: 3R317
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
€43.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm vòng giữ
Chuyển đổiTừ bên trong sang bên ngoài hoặc phân đoạn khác khi trục vít xoay được di chuyển đến lỗ có chốt liền kề
Đối với Bore Dia.3/8 đến 9/16 "
Đối với trục Dia.1/2 đến 25/32 "
HandlePlastisol đỏ
Xử lý Màuđỏ
Thiết kế xử lýNhựa nhúng
Vật chấtThép carbon
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể5.75 "
Mùa xuân trở vềKhông
Góc đầu (Độ)45
Mẹo Dia.0.038 "
Kích thước mẹo0.038 "
Loại mẹođã sửa
KiểuConvertible
UPC662679031633

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8203206030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểĐối với Bore Dia.Đối với trục Dia.Mùa xuân trở vềKích thước mẹoLoại mẹoKiểuHandleGiá cả
Kìm bấm vòng giữ PROTO J379 90 độ Chiều dài 8-5 / 8 inch | AA2FZD 10G635 J3798.625 "2-1 / 16 đến 3 "Thông báo sauKhông0.09 "đã sửaBên trong bên ngoàiĐệm khí Plastisol€63.41
Kìm vòng giữ PROTO J364, kết cấu thép hợp kim, tay cầm trơn | AD2KVH 3R312 J36416.5 "3-1 / 16 đến 6 "-0.12 "có thể thay thếnộiRatchet nạp lò xo khóa ở kích thước mong muốn€171.58
Kìm vòng giữ PROTO J365, Thép hợp kim, Góc đầu 0 độ, Tay cầm màu đen | AD2KVJ 3R313 J36516.5 "-3-1/2 to 6-1/2"0.12 "có thể thay thếBên ngoàiRatchet nạp lò xo khóa ở kích thước mong muốn€178.15
Kìm bấm vòng giữ PROTO J371 0.038in 90 độ | AD2KVP 3R318 J3715 11 / 16 "3/4 đến 1 "1/8 đến 5/32 "Không0.038 "đã sửaConvertiblePlastisol đỏ€42.22
Kìm bấm vòng giữ PROTO J372 0.047 In | AD2KVQ 3R319 J3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 đến 7/8 "Không0.047 "đã sửaConvertiblePlastisol đỏ€43.25
Kìm vòng giữ PROTO J373 0.047in 45 độ | AD2KVR 3R320 J3735.75 "1 đến 1-1 / 64 "13/16 đến 1 "Không0.047 "đã sửaConvertibleBáng cầm có đệm€47.05
Kìm vòng giữ PROTO J374 0.047in 90 độ | AD2KVT 3R321 J3745 11 / 16 "1-1/16 to 1-3/8"3/16 đến 1/4 "Không0.047 "đã sửaConvertibleBáng cầm có đệm€46.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Kìm giữ vòng J370 0.038in 45 độ
€43.59 /đơn vị