Proto J3818 | Cờ Lê Đai Ốc Ratcheting Sae | 1anw3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J3818 Cờ lê vặn đai ốc có khớp vặn Sae | AA8XKP 1ANW3

PROTO J3818 Cờ lê vặn đai ốc Sae

Trong kho
Khoản mục: AA8XKP Kiểu: J3818Tham chiếu chéo: 1ANW3
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
€52.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê đai ốc Ratcheting
Kết thúcOxit đen
Kích cỡ đầu9 / 16 "
Vật chấtThép
Số điểm12
Chiều dài tổng thể7.25 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy9 / 16 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC662679050795

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)18.54
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8204120000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
PROTO J3812 Cờ lê vặn đai ốc có khớp vặn Sae | AA8XKL 1ANW0 J38125.437 "3 / 8 "€43.54
PROTO J3814 Ratcheting Flare Nut Wrench Chiều dài 5-7 / 16 inch | AA8XKM 1ANW1 J38145.437 "7 / 16 "€45.89
PROTO J3816 Cờ lê vặn đai ốc có khớp vặn Sae | AA8XKN 1ANW2 J38165.437 "1 / 2 "€45.68
PROTO J3820 Ratcheting Flare Nut Wrench Chiều dài 7-1 / 4 inch | AA8XKQ 1ANW4 J38207.25 "5 / 8 "€54.44
PROTO J3822 Cờ lê vặn đai ốc có khớp vặn Sae | AA8XKR 1ANW5 J38227.25 "11 / 16 "€51.73
PROTO J3824 Ratcheting Flare Nut Wrench Chiều dài 7-1 / 4 inch | AA8XKT 1ANW6 J38247.25 "3 / 4 "€55.35
PROTO J3826 Cờ lê đai ốc vặn Sae | AA8XKU 1ANW7 J38269.375 "13 / 16 "€64.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J3818 Cờ lê vặn đai ốc Sae
€52.49 /đơn vị