Proto J364-t90 | Đầu kìm Ret Ring 0.120 Inch X 90 Độ | 3r316 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu kìm bấm vòng quay PROTO J364-T90 0.120 Inch x 90 Độ | AD2KVM 3R316

PROTO J364-T90 Mẹo kìm vòng Ret 0.120 inch x 90 độ

Trong kho
Khoản mục: AD2KVM phần: J364-T90Tham chiếu chéo: 3R316

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€43.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiữ lại các đầu kìm bấm vòng
Kiểu0.120 "x 90 Độ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8203206030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuGiá cả
Mẹo của Kìm bấm khuyên PROTO J364-T0 0.120 Inch x 0 Deg | AD2KVK 3R314 J364-T00.120 "x 0 Độ€29.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J364-T90 Mẹo kìm vòng Ret 0.120 inch x 90 độ
€43.10 /đơn vị