Proto J3440 | Cờ lê đầu mở siêu mỏng 13/16 X 7/8 | 1ann2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J3440 Cờ lê mở đầu siêu mỏng 13/16 x 7/8 | AA8XHH 1ANN2

PROTO J3440 Cờ lê đầu hở siêu mỏng 13/16 x 7/8

Trong kho
Khoản mục: AA8XHH Kiểu: J3440Tham chiếu chéo: 1ANN2
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
€36.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê mở đầu cực mỏng
Kết thúcSatin
Góc đầu15 Degrees
Kích cỡ đầu13 / 16 "x 7 / 8"
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể10 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy13 / 16 "x 7 / 8"
UPC662679050580

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)25.15
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyGiá cả
PROTO J3425 Cờ lê mở đầu siêu mỏng 7/16 x 1/2 inch | AA8XHD 1ANM8 J34257/16 x 1/2 "€25.67
PROTO J3426 Cờ lê mở đầu cực mỏng 1/2 x 9/16 Inch | AA8XHE 1ANM9 J34261/2 x 9/16 "€31.61
PROTO J3430 Cờ lê mở đầu siêu mỏng 9/16 x 5/8 inch | AA8XHF 1ANN0 J34309/16 x 5/8 "€29.43
Cờ lê đầu mở PROTO J3435, Tay cầm dài, Cấu hình siêu mỏng | AA8XHG 1ANN1 J343511/16 x 3/4 "€30.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J3440 Cờ lê đầu hở siêu mỏng 13/16 x 7/8
€36.72 /đơn vị