Proto J262sgxl-tt | Kìm Lưỡi Và Rãnh 7 Inch | 31cl25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm cắt lưỡi và rãnh PROTO J262SGXL-TT 7 inch | AH3BYW 31CL25

PROTO J262SGXL-TT Kìm tuốt lưỡi 7 inch

Trong kho
Khoản mục: AH3BYW phần: J262SGXL-TTTham chiếu chéo: 31CL25
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
€55.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm cắt lưỡi và rãnh
Loại điều chỉnhKhớp rãnh
Kết thúcđánh bóng
Loại xử lýNhúng
Hàm dài1 43 / 64 "
Kiểu hàmHàm thẳng
Hàm rộng1 19 / 64 "
Vật chấtThép
Tối đa Mở hàm1-3 / 32 "
Số vị trí hàm5
Chiều dài tổng thể7"
Tether có thểTether đã sẵn sàng
UPC662679123468

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)19.56
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcMụcHàm dàiHàm rộngTối đa Mở hàmChiều dài tổng thểGiá cả
Kìm cắt lưỡi và rãnh 260 inch PROTO J10SGXL-TT | AG9CKG 16TH18 J260SGXL-TTTự nhiênKìm cắt lưỡi và rãnh2 3 / 32 "1.5931.75 "10 "€67.06
Kìm cắt lưỡi và rãnh PROTO J264SGXL-TT 12 inch | AG9CKJ 16TW24 J264SGXL-TTTự nhiênKìm cắt lưỡi và rãnh2 45 / 64 "2.5 "2.625 "12 "€87.35
Kìm cắm pháo sẵn sàng Tether PROTO J253G-TT 9-1 / 2 Inch | AH2AUK 24AL11 J253G-TTTự nhiênKìm cắt lưỡi và rãnh1.125 "13 / 16 "2.5 "9.5 "€64.38
Kìm lưỡi và rãnh PROTO J262SG, phẳng, Độ mở hàm tối đa 1 1/8 inch, Chiều dài tổng thể 7 1/8 inch | CT8GXN 3R236 J262SG-Kìm cắt lưỡi và rãnh----€27.86
Kìm lưỡi và rãnh PROTO J261SG, phẳng, mở hàm tối đa 1/2 inch, chiều dài tổng thể 5 inch | CT8GXP 3R231 J261SG-Kìm cắt lưỡi và rãnh----€30.03
Kìm lưỡi và rãnh PROTO J260SG, dẹt, mở hàm tối đa 2 1/8 inch, chiều dài tổng thể 10 1/4 inch | CT8GXQ 4JV78 J260SG-Kìm cắt lưỡi và rãnh----€36.89
Kìm lưỡi và rãnh PROTO J264SG, dẹt, mở hàm tối đa 2 5/8 inch, chiều dài tổng thể 12 inch | CT8GXR 3R244 J264SG-Kìm cắt lưỡi và rãnh----€36.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J262SGXL-TT Kìm tuốt lưỡi 7 inch
€55.44 /đơn vị