Proto J253g-tt | Kìm cắm pháo Tether Ready 9-1/2 Inch | 24al11 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm cắm pháo sẵn sàng Tether PROTO J253G-TT 9-1 / 2 Inch | AH2AUK 24AL11

PROTO J253G-TT Kìm cắm súng thần công Tether Ready 9-1/2 Inch

Trong kho
Khoản mục: AH2AUK phần: J253G-TTTham chiếu chéo: 24AL11
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
€64.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm cắt lưỡi và rãnh
Loại điều chỉnhKhớp rãnh
Kết thúcTự nhiên
Loại xử lýNhúng
Hàm dài1.125 "
Kiểu hàmHàm cong
Hàm rộng13 / 16 "
Vật chấtThép
Tối đa Mở hàm2.5 "
Số vị trí hàm4
Chiều dài tổng thể9.5 "
Tether có thểTether đã sẵn sàng
UPC662679119300

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.37
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)25.15
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcMụcHàm dàiHàm rộngTối đa Mở hàmChiều dài tổng thểGiá cả
Kìm cắt lưỡi và rãnh 260 inch PROTO J10SGXL-TT | AG9CKG 16TH18 J260SGXL-TTTự nhiênKìm cắt lưỡi và rãnh2 3 / 32 "1.5931.75 "10 "€67.06
Kìm cắt lưỡi và rãnh PROTO J264SGXL-TT 12 inch | AG9CKJ 16TW24 J264SGXL-TTTự nhiênKìm cắt lưỡi và rãnh2 45 / 64 "2.5 "2.625 "12 "€87.35
Kìm cắt lưỡi và rãnh PROTO J262SGXL-TT 7 inch | AH3BYW 31CL25 J262SGXL-TTđánh bóngKìm cắt lưỡi và rãnh1 43 / 64 "1 19 / 64 "1-3 / 32 "7"€55.44
Kìm lưỡi và rãnh PROTO J262SG, phẳng, Độ mở hàm tối đa 1 1/8 inch, Chiều dài tổng thể 7 1/8 inch | CT8GXN 3R236 J262SG-Kìm cắt lưỡi và rãnh----€27.86
Kìm lưỡi và rãnh PROTO J261SG, phẳng, mở hàm tối đa 1/2 inch, chiều dài tổng thể 5 inch | CT8GXP 3R231 J261SG-Kìm cắt lưỡi và rãnh----€30.03
Kìm lưỡi và rãnh PROTO J260SG, dẹt, mở hàm tối đa 2 1/8 inch, chiều dài tổng thể 10 1/4 inch | CT8GXQ 4JV78 J260SG-Kìm cắt lưỡi và rãnh----€36.89
Kìm lưỡi và rãnh PROTO J264SG, dẹt, mở hàm tối đa 2 5/8 inch, chiều dài tổng thể 12 inch | CT8GXR 3R244 J264SG-Kìm cắt lưỡi và rãnh----€36.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J253G-TT Kìm cắm súng thần công Tether Ready 9-1/2 Inch
€64.38 /đơn vị