Proto J2629sw-tt | Bộ cờ lê tấn công Tether 1-13/16 In | 24ak15 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J2629SW-TT Chênh lệch cờ lê tấn công Tether 1-13/16 In | AB7UGG 24AK15

PROTO J2629SW-TT Độ lệch cờ lê nổi dây buộc 1-13/16 In

Trong kho
Khoản mục: AB7UGG phần: J2629SW-TTTham chiếu chéo: 24AK15
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
€199.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê đánh rãnh
Kết thúcOxit đen
HandleBù đắp
Loại xử lýBù đắp
Trưởng dày1.187 "
Vật chấtThép giả
Kích thước danh nghĩa1-13 / 16 "
Số điểm12
Bù đắp1-9 / 16 "
Chiều dài tổng thể13.437 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1-13 / 16 "
Tether có thểTether đã sẵn sàng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.77
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrưởng dàyKích thước danh nghĩaBù đắpChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Chênh lệch cờ lê uốn cong PROTO J2621SW-TT 1-5 / 16in | AB7UGD 24AK07 J2621SW-TT13 / 16 "1-5 / 16 "13 / 16 "11.5 "1 5 / 16 "€84.03
Chênh lệch cờ lê uốn cong PROTO J2623SW-TT 1-7 / 16in | AB7UGE 24AK09 J2623SW-TT1"1.437 "1.5 "12 "1.437 "€94.73
Chênh lệch cờ lê uốn cong PROTO J2626SW-TT 1-5 / 8 In | AB7UGF 24AK12 J2626SW-TT1.125 "1.625 "1.5 "12.25 "1.625 "€111.67
PROTO J2624SW-TT Chênh lệch cờ lê uốn cong 1-1 / 2 inch | AH2ATC 24AK10 J2624SW-TT1"1.5 "1.5 "12 "-€121.71
PROTO J2625SW-TT Chênh lệch cờ lê uốn cong 1-9 / 16 inch | AH2ATD 24AK11 J2625SW-TT1.125 "1-9 / 16 "1.437 "12.25 "-€166.29
PROTO J2630SW-TT Chênh lệch cờ lê uốn cong 1-7 / 8 inch | AH2ATG 24AK16 J2630SW-TT1.25 "1.875 "1-21 / 32 "13.437 "-€199.45
Chênh lệch cờ lê uốn cong PROTO J2634SW-TT 2-1 / 8 inch | AH2ATL 24AK20 J2634SW-TT1.5 "2.125 "2"13.875 "-€219.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J2629SW-TT Độ lệch cờ lê nổi dây buộc 1-13/16 In
€199.80 /đơn vị