Proto J213g | Dao cắt chéo 7-5/16 Inch Chiều dài tổng thể 1 Inch Chiều dài hàm | 3r199 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt chéo PROTO J213G 7-5 / 16 inch Chiều dài tổng thể 1 inch Chiều dài hàm | AD2KTG 3R199

PROTO Máy cắt chéo J213G 7-5/16 inch Chiều dài tổng thể Chiều dài hàm 1 inch

Trong kho
Mục: AD2KTG phần: J213GTham chiếu chéo: 3R199
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
€54.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDao cắt chéo
CắtThùng
Xử lý Màuđỏ
Loại xử lýNhúng
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài1"
Hàm rộng29 / 32 "
Vật chấtThép công cụ
Không đánh dấuKhông
Loại mũiOval
Chiều dài tổng thể7 5 / 16 "
Mùa xuân trở về
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Xếp hạng điện ápKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)21.84
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8203206030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý MàuHàm dàiHàm rộngVật chấtChiều dài tổng thểMùa xuân trở vềGiá cả
Máy cắt chéo PROTO J244G 11-1 / 8 inch Chiều dài tổng thể 1 inch Chiều dài hàm | AD2BMX 3ML13 J244Gđỏ1"63 / 64 "Thả thép hợp kim rèn11.125 "Không€83.88
Máy cắt chéo PROTO J204G Chiều dài 4-7 / 16 inch Chiều dài 9/16 inch | AD2KRZ 3R188 J204Gđỏ9 / 16 "9 / 16 "Thép công cụ4.437 "Không€36.46
Dao cắt chéo PROTO J204SG, Thép, Chiều rộng hàm 9/16 Inch, Chiều dài 4-7/16 Inch | AD2KTA 3R189 J204SGđỏ18 / 32 "9 / 16 "Thả thép hợp kim rèn4.437 "€32.43
Máy cắt chéo PROTO J205G 5-1 / 16 inch Chiều dài tổng thể 3/4 inch Chiều dài hàm | AD2KTB 3R191 J205Gđỏ3 / 4 "19 / 32 "Thả thép hợp kim rèn5 1 / 16 "€34.45
Máy cắt chéo PROTO J206G Chiều dài 6-1 / 16 inch Chiều dài 13/16 inch | AD2KTC 3R193 J206Gđỏ13 / 16 "3 / 4 "Thép công cụ6 1 / 16 "Không€33.40
Máy cắt chéo PROTO J207G 7-5 / 16 inch Chiều dài tổng thể 1 inch Chiều dài hàm | AD2KTD 3R195 J207Gđỏ1"7 / 8 "Thép công cụ7 5 / 16 "Không€38.86
Máy cắt chéo PROTO J209G Chiều dài 7-5 / 16 inch Chiều dài 2-5/32 inch | AD2KTE 3R197 J209Gđỏ2.156 "7 / 8 "Thép công cụ7 5 / 16 "Không€37.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Máy cắt chéo J213G 7-5/16 inch Chiều dài tổng thể Chiều dài hàm 1 inch
€54.32 /đơn vị