Proto J2130 | Đầu lăn thanh Pry 16 In | 3r551 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu lăn thanh Pry PROTO J2130 16 In | AD2KZV 3R551

PROTO J2130 Thanh nâng đầu lăn 16 trong

Trong kho
Khoản mục: AD2KZV Kiểu: J2130Tham chiếu chéo: 3R551
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
€57.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu lăn Pry Bar
MàuĐen
đường kính11 / 16 "
Vật chấtThép đã qua xử lý nhiệt
Chiều dài tổng thể16 "
Chiều rộng tổng thể5 / 8 "
Danh mục phụ Pry BarThanh Pry
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
bề dầy11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)40.39
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS8205593010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhMụcVật chấtChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểbề dầyGiá cả
PROTO J2134 Thanh nâng lên 21 Inch 3/4 Inch Phá dỡ thép đồng minh | AB7KQD 23UC35 J21343 / 4 "Thanh PryThép hợp kim21 "5 / 8 "3 / 4 "€100.37
Đầu lăn Pry Bar PROTO J2126 12 In | AE3CJG 5C930 J21265 / 16 "Đầu lăn Pry BarThép đã qua xử lý nhiệt12 "1 / 2 "5 / 16 "€53.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J2130 Thanh nâng đầu lăn 16 trong
€57.03 /đơn vị