Proto J1364 | Búa mặt mềm 1 11/16 Dia. Sợi thủy tinh | 3r499 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Búa mặt mềm PROTO J1364 1 Sợi thủy tinh đường kính 11/16 | AD2KYX 3R499

PROTO J1364 Búa mặt mềm 1 Sợi thủy tinh đường kính 11/16

Trong kho
Khoản mục: AD2KYX Kiểu: J1364Tham chiếu chéo: 3R499 / 4R446
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
€103.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBúa mềm
MàuXanh xám
HandleSợi thủy tinh
Xử lý MàuĐen đỏ
Xử lý vật liệuSợi thủy tinh với Vinyl Grip
Độ cứngTrung bình / dai
Trưởng Chiều dài4 11 / 16 "
Trọng lượng đầu2 lb
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể14 53 / 64 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo Dia.1-11 / 16 Trong.
Chất liệu TipNhựa không đánh dấu
Loại mẹoTrung bình / dai
KiểuCó mẹo

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.82
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)33.53
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS8205203000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐộ cứngTrưởng Chiều dàiTrọng lượng đầuChiều dài tổng thểLoại mẹoGiá cả
Búa mặt mềm PROTO J1360 với 2 đầu 1 Đường kính 3/16 inch | AD2KYU 3R495 J1360Xanh xámTrung bình / dai2.75 "13 oz.13 21 / 64 "Trung bình / dai€51.50
PROTO JSF200HM Búa mềm không có đầu nhọn 1.43 Lb 2 In | AD9DXV 4R444 JSF200HMĐen đỏTrung bình / cứng2.5 "23 Oz.14 "Trung bình / cứng€103.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J1364 Búa mặt mềm 1 Sợi thủy tinh đường kính 11/16
€103.70 /đơn vị