Proto J1212asd-tt | Cờ lê kết hợp dây buộc 3/8 Inch Sae 12 Point | 24aj72 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê kết hợp nối liền PROTO J1212ASD-TT 3/8 inch Sae 12 Point | AF8AHL 24AJ72

PROTO J1212ASD-TT Cờ lê kết hợp buộc dây 3/8 inch Sae 12 điểm

Trong kho
Khoản mục: AF8AHL phần: J1212ASD-TTTham chiếu chéo: 24AJ72
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
€50.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê kết hợp tết
Kết thúcSatin
Góc đầu15 Degrees
Vật chấtThép hợp kim
Số điểm12
Bù đắp15 Degrees
Chiều dài tổng thể6"
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy3 / 8 "
Tether có thểTether đã sẵn sàng
UPC662679117931

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS8204110030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyGiá cả
Cờ lê kết hợp nối liền PROTO J1208MA-TT 12 Điểm 8mm | AB7UGB 24AJ88 J1208MA-TTThép5 13 / 32 "metric8€50.28
Cờ lê kết hợp nối liền PROTO J1230MASD-TT 12 điểm 30mm | AB7UGC 24AK01 J1230MASD-TTThép15 55 / 64 "metric30mm€110.50
Cờ lê kết hợp nối liền PROTO J1210A-TT 5/16 inch Sae 12 Point | AF8AHK 24AJ71 J1210A-TTThép hợp kim5.375 "SAE5 / 16 "€50.68
Cờ lê kết hợp nối liền PROTO J1214ASD-TT 7/16 inch Sae 12 Point | AF8AHM 24AJ73 J1214ASD-TTThép hợp kim7"SAE7 / 16 "€54.73
Cờ lê kết hợp nối liền PROTO J1216ASD-TT 1/2 inch Sae 12 Point | AF8AHN 24AJ74 J1216ASD-TTThép hợp kim8"SAE1 / 2 "€55.43
Cờ lê kết hợp nối liền PROTO J1218ASD-TT 9/16 inch Sae 12 Point | AF8AHP 24AJ75 J1218ASD-TTThép hợp kim8.875 "SAE9 / 16 "€61.86
Cờ lê kết hợp nối liền PROTO J1220ASD-TT 5/8 inch Sae 12 Point | AF8AHQ 24AJ76 J1220ASD-TTThép hợp kim9.5 "SAE5 / 8 "€62.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J1212ASD-TT Cờ lê kết hợp buộc dây 3/8 inch Sae 12 điểm
€50.06 /đơn vị