Proto J1208ma-tt | Cờ lê kết hợp dây buộc 12 điểm 8 mm | 24aj88 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê kết hợp nối liền PROTO J1208MA-TT 12 Điểm 8mm | AB7UGB 24AJ88

PROTO J1208MA-TT Cờ lê kết hợp 12 điểm 8mm

Trong kho
Khoản mục: AB7UGB phần: J1208MA-TTTham chiếu chéo: 24AJ88
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
€54.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê kết hợp tết
Kết thúcSatin
Góc đầu15 Degrees
Vật chấtThép
Số điểm12
Bù đắp15 Degrees
Chiều dài tổng thể5 13 / 32 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy8
Tether có thểTether đã sẵn sàng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyGiá cả
Cờ lê kết hợp nối liền PROTO J1230MASD-TT 12 điểm 30mm | AB7UGC 24AK01 J1230MASD-TTThép15 55 / 64 "metric30mm€121.31
Cờ lê kết hợp nối liền PROTO J1210A-TT 5/16 inch Sae 12 Point | AF8AHK 24AJ71 J1210A-TTThép hợp kim5.375 "SAE5 / 16 "€50.93
Cờ lê kết hợp nối liền PROTO J1212ASD-TT 3/8 inch Sae 12 Point | AF8AHL 24AJ72 J1212ASD-TTThép hợp kim6"SAE3 / 8 "€53.22
Cờ lê kết hợp nối liền PROTO J1214ASD-TT 7/16 inch Sae 12 Point | AF8AHM 24AJ73 J1214ASD-TTThép hợp kim7"SAE7 / 16 "€56.19
Cờ lê kết hợp nối liền PROTO J1216ASD-TT 1/2 inch Sae 12 Point | AF8AHN 24AJ74 J1216ASD-TTThép hợp kim8"SAE1 / 2 "€55.43
Cờ lê kết hợp nối liền PROTO J1218ASD-TT 9/16 inch Sae 12 Point | AF8AHP 24AJ75 J1218ASD-TTThép hợp kim8.875 "SAE9 / 16 "€61.86
Cờ lê kết hợp nối liền PROTO J1220ASD-TT 5/8 inch Sae 12 Point | AF8AHQ 24AJ76 J1220ASD-TTThép hợp kim9.5 "SAE5 / 8 "€62.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J1208MA-TT Cờ lê kết hợp 12 điểm 8mm
€54.30 /đơn vị