Proto J1200es-11 | Bộ Cờ Lê Kết Hợp Ngắn Sae 12 Điểm 11 Pc | 22h12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ cờ lê kết hợp PROTO J1200ES-11 Sae ngắn 12 điểm 11 Pc | AB6TAD 22DH12

PROTO J1200ES-11 Bộ cờ lê kết hợp Short Sae 12 Point 11 Pc

Trong kho
Khoản mục: AB6TAD phần: J1200ES-11Tham chiếu chéo: 22DH12
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
€364.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ cờ lê kết hợp
Kết thúcTiếng Ba Lan đầy đủ
Góc đầu15 Degrees
Số lượng các mảnh11
Số điểm12
Phạm vi độ dài1/4 đến 3/4 "
SAE hoặc MetricSAE
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kiểu cờ lêNgắn hơn
Bao gồm cờ lê1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcSố lượng các mảnhSố điểmSAE hoặc MetricKiểu cờ lêBao gồm cờ lêGiá cả
Bộ cờ lê kết hợp PROTO J1270B Antislip 7 / 16-5 / 8in 4pc | AA8WDE 1AKN5 J1270BSatin412SAEChống trượt7/16, 1/2, 9/16, 5/8"€170.63
Bộ cờ lê kết hợp PROTO J1270A Antislip 3 / 8-3 / 4 Inch 7pc | AA8WDF 1AKN6 J1270ASatin712SAEChống trượt3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€299.25
Bộ cờ lê kết hợp PROTO J1200MES-14 Số đo ngắn 12 điểm 14 Pc | AB6TAE 22DH27 J1200MES-14Tiếng Ba Lan đầy đủ1412metricNgắn hơn6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm€544.35
Bộ cờ lê kết hợp PROTO J1200EFS Sae ngắn 6 mũi 8 Pc | AF7NNF 22DG54 J1200EFSTiếng Ba Lan đầy đủ86SAEngắn1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8"€169.14
Bộ Cờ Lê Kết Hợp PROTO J1200GASD11, Ôxít Thép Hợp Kim, 11 Dụng Cụ, Góc Bù Đầu 15 Độ | CT8DYL 449P47 J1200GASD11------€460.95
Bộ cờ lê kết hợp PROTO J1200FBASD, Oxit thép hợp kim, 14 dụng cụ, Góc lệch đầu 15 độ | CT8DYM 449N50 J1200FBASD------€657.54
Bộ cờ lê kết hợp PROTO J1200F-MBASD, Thép hợp kim, Ôxít đen, 15 Dụng cụ | CT8DYN 449N52 J1200F-MBASD------€518.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J1200ES-11 Bộ cờ lê kết hợp Short Sae 12 Point 11 Pc
€364.39 /đơn vị