EDWARDS SIGNALING 125 Class Halogen Flashing Beacons
Phong cách | Mô hình | điện áp | Màu | Vẽ hiện tại | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều cao | Loại đèn | Nguồn điện | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 125HALFR24D | - | đỏ | 0.77A DC | - | 3.25 " | 3.875 " | Halogen 9W | 24 VDC | €323.53 | |
B | 125HALFA24D | - | hổ phách | 0.77A DC | - | 3.25 " | 3.875 " | Halogen 9W | 24 VDC | €321.06 | |
A | 125HALFR120A | - | đỏ | 0.2A AC | - | 3.25 " | 3.875 " | Halogen 12W | 120 VAC | €354.05 | |
B | 125HALFA120A | - | hổ phách | 0.2A AC | - | 3.25 " | 3.875 " | Halogen 12W | 120 VAC | €368.81 | |
A | 125HALFR24A | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | 125HALFB24DB | 24V | Màu xanh da trời | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
D | 125HALFG24D | 24V | màu xanh lá | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
E | 125HALFC24DB | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
E | 125HALFC24AB | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
D | 125HALFG24A | 24V | màu xanh lá | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
D | 125HALFG24DB | 24V | màu xanh lá | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
D | 125NỬAG24AB | 24V | màu xanh lá | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
E | 125HALFC24D | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
E | 125HALFC24A | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | 125HALFB24D | 24V | Màu xanh da trời | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 125HALFR24AB | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | 125HALFB24AB | 24V | Màu xanh da trời | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | 125HALFB24A | 24V | Màu xanh da trời | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 125HALFA24DB | 24V | hổ phách | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 125HALFA24AB | 24V | hổ phách | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 125HALFA24A | 24V | hổ phách | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 125HALFR24DB | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
E | 125HALFC120A | 120 VAC 50/60Hz | - | - | - | - | 3.875 " | - | - | - | RFQ
|
C | 125HALFB120A | 120 VAC ở 50/60 Hz | Màu xanh da trời | - | 0.2A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | Halogen 12 W | - | - | RFQ
|
A | 125HALFR120AB | 120 VAC ở 50/60 Hz | - | - | 0.77A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | Halogen 12 W | - | - | RFQ
|
E | 125HALFC120AB | 120V | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | 125HALFB120AB | 120V | Màu xanh da trời | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
D | 125HALFG120A | 120V | màu xanh lá | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 125HALFA120AB | 120V | hổ phách | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
D | 125NỬAG120AB | 120V | màu xanh lá | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Công cụ viền và viền
- Cáp truyền thông
- Duster Refills và Mitts
- Giá gắn đầu ống
- Máy phay đứng
- Công cụ truyền thông
- Lò sưởi chuyên dụng
- Dụng cụ phay
- Làm sạch mối hàn
- Sục khí trong ao
- FENNER DRIVES Đai V liên kết 5V
- APPROVED VENDOR Nén lò xo chính xác
- YOUNG BROS. STAMP WORKS Bộ chữ cái và số kết hợp Bút chì đồng 77 miếng
- DIXON Cam và rãnh khuỷu tay
- DIXON Bộ điều hợp Storz
- BURNDY Thanh cái dòng BBB
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 20 Micron, Viton Seal
- SPEARS VALVES Van màng PVC, Kết thúc ren SR, Con dấu EPDM & Màng chắn PTFE EPDM
- CONDOR Khóa van bi
- MASTER APPLIANCE Nhãn cảnh báo