Proto J1053m | Cờ Lê Đầu Hộp 10X11mm Dài 8 Inch | 4hd96 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J1053M Cờ lê cuối hộp 10 x 11mm Chiều dài 8 inch | AD7YJF 4HD96

PROTO Cờ lê kết thúc hộp J1053M 10 x 11mm Chiều dài 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AD7YJF phần: J1053MTham chiếu chéo: 4HD96
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
€27.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê kết thúc hộp
Kết thúcTiếng Ba Lan đầy đủ
Kích cỡ đầu10 x 11mm
Vật chấtThép
Số điểm12
Bù đắp7-1 / 2 độ
Chiều dài tổng thể8"
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy10 x 11 mm
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC662679062101

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcBù đắpChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyGiá cả
Cờ lê cuối hộp PROTO J1155 1-1 / 4 x 1-5 / 16 Inch 8-3 / 8 L | AA8WXJ 1AML0 J1155Satin15 Degrees19.25SAE1-1/4 x 1-5/16€88.41
Cờ lê cuối hộp PROTO J1160 1-1 / 4 x 1-3 / 8 8-3 / 8 L | AA8WXK 1AML1 J1160Satin15 Degrees20.25SAE1-1/4 x 1-3/8€103.07
PROTO J1162 Cờ lê cuối hộp 1-7 / 16 x 1-1 / 2 Inch 8-3 / 8 L | AA8WXL 1AML3 J1162Satin15 Degrees22.25SAE1-7/16 x 1-1/2€128.64
Cờ lê kết thúc hộp PROTO J1120 5/16 x 3/8 Inch 4-1 / 4 L | AA8WXY 1AMM7 J1120Satin15 Degrees4.25 "SAE5/16 x 3/8 "€22.89
Cờ lê cuối hộp PROTO J1122 3/8 x 7/16 Inch 4-5 / 8 L | AA8WXZ 1AMM8 J1122Satin15 Degrees4.625 "SAE3/8 x 7/16 "€27.18
Cờ lê đầu hộp PROTO J1126 1/2 x 9/16 Inch 5-3 / 8 L | AA8WYA 1AMN0 J1126Satin15 Degrees5.375 "SAE1/2 x 9/16 "€26.08
PROTO J1131 Cờ lê kết thúc hộp 5/8 x 3/4 inch Chiều dài 6-1 / 8 inch | AA8WYB 1AMN3 J1131Satin15 Degrees6.125 "SAE5/8 x 3/4 "€34.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Cờ lê kết thúc hộp J1053M 10 x 11mm Chiều dài 8 inch
€27.77 /đơn vị