Proto J1160 | Cờ lê đầu hộp 1-1/4 X 1-3/8 8-3/8 L | 1 giờ sáng1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê cuối hộp PROTO J1160 1-1 / 4 x 1-3 / 8 8-3 / 8 L | AA8WXK 1AML1

PROTO Cờ lê đầu hộp J1160 1-1/4 x 1-3/8 8-3/8 L

Trong kho
Khoản mục: AA8WXK Kiểu: J1160Tham chiếu chéo: 1AML1
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
€103.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê kết thúc hộp
Kết thúcSatin
Kích cỡ đầu1-1/4" x 1-3/8"
Vật chấtThép
Số điểm12
Bù đắp15 Degrees
Chiều dài tổng thể20.25
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1-1/4 x 1-3/8
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)52.07
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8204110030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcBù đắpChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyGiá cả
Cờ lê cuối hộp PROTO J1155 1-1 / 4 x 1-5 / 16 Inch 8-3 / 8 L | AA8WXJ 1AML0 J1155Satin15 Degrees19.25SAE1-1/4 x 1-5/16€88.41
PROTO J1162 Cờ lê cuối hộp 1-7 / 16 x 1-1 / 2 Inch 8-3 / 8 L | AA8WXL 1AML3 J1162Satin15 Degrees22.25SAE1-7/16 x 1-1/2€115.78
Cờ lê kết thúc hộp PROTO J1120 5/16 x 3/8 Inch 4-1 / 4 L | AA8WXY 1AMM7 J1120Satin15 Degrees4.25 "SAE5/16 x 3/8 "€22.89
Cờ lê cuối hộp PROTO J1122 3/8 x 7/16 Inch 4-5 / 8 L | AA8WXZ 1AMM8 J1122Satin15 Degrees4.625 "SAE3/8 x 7/16 "€27.18
Cờ lê đầu hộp PROTO J1126 1/2 x 9/16 Inch 5-3 / 8 L | AA8WYA 1AMN0 J1126Satin15 Degrees5.375 "SAE1/2 x 9/16 "€26.08
PROTO J1131 Cờ lê kết thúc hộp 5/8 x 3/4 inch Chiều dài 6-1 / 8 inch | AA8WYB 1AMN3 J1131Satin15 Degrees6.125 "SAE5/8 x 3/4 "€34.68
PROTO J1012-500 Cờ ​​lê cuối hộp 3/8 x 7/16 Inch 7-3 / 4 L | AD2KYN 3R425 J1012-500Tiếng Ba Lan đầy đủ7-1 / 2 độ7.75 "SAE3/8 x 7/16 "€20.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO Cờ lê đầu hộp J1160 1-1/4 x 1-3/8 8-3/8 L
€103.07 /đơn vị