Proto J07568 | Ổ cắm tác động mở rộng 3/4in Ổ đĩa dài 10 inch | 1ax62 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTO J07568 Mở rộng ổ cắm tác động 3 / 4in Chiều dài 10 inch | AA8ZGR 1AX62

PROTO J07568 Mở rộng ổ cắm tác động Ổ đĩa 3/4in Chiều dài 10 inch

Trong kho
Khoản mục: AA8ZGR Kiểu: J07568Tham chiếu chéo: 1AX62
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
€85.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMở rộng ổ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Chiều dài tổng thể10 "
SAE hoặc MetricSAE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.26
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8207806000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaKết thúcMụcChiều dài tổng thểGiá cả
Mở rộng ổ cắm tác động PROTO J7212L 3/8 inch Chiều dài 12 inch Dr | AA8LQG 19C373 J7212L3 / 8 "Oxit đenMở rộng ổ cắm tác động12 "€71.44
PROTO J7203L Mở rộng ổ cắm tác động 3/8 inch Chiều dài 3 inch ổ đĩa | AA8LQH 19C374 J7203L3 / 8 "Oxit đenMở rộng ổ cắm tác động3"€45.75
PROTO J7206L Mở rộng ổ cắm tác động 3/8 inch Ổ đĩa dài 6 inch | AA8LQL 19C377 J7206L3 / 8 "Oxit đenMở rộng ổ cắm tác động6"€58.96
Phần mở rộng ổ cắm tác động PROTO J10607 1 inch Ổ đĩa 7-3 / 8in L | AA8UNM 1ACR6 J106071"Oxit đenMở rộng ổ cắm tác động7.375 "€113.33
Phần mở rộng ổ cắm tác động PROTO J10608 Ổ cắm 1 inch Chiều dài 10 inch | AA8UNN 1ACR7 J106081"Oxit đenMở rộng ổ cắm tác động10 "€133.05
Phần mở rộng ổ cắm tác động PROTO J10609 Ổ cắm 1 inch Chiều dài 13 inch | AA8UNP 1ACR8 J106091"Oxit đenMở rộng ổ cắm tác động13 "€167.48
PROTO J15097P Mở rộng ổ cắm tác động 1-1 / 2 inch Ổ cắm dài 8 inch | AA8VAP 1AFR0 J15097P1.5 "Oxit đenMở rộng ổ cắm tác động8"€508.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTO J07568 Mở rộng ổ cắm tác động Ổ đĩa 3/4in Chiều dài 10 inch
€85.72 /đơn vị