Protecta 1342001 | Dây Buộc 2 Chân Polyester Đỏ | 6zln3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTECTA 1342001 Dây buộc 2 chân Polyester Red | AF2ZMW 6ZLN3

PROTECTA 1342001 Dây buộc 2 chân Polyester Đỏ

Trong kho
Khoản mục: AF2ZMW phần: 1342001Tham chiếu chéo: 6ZLN3

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€116.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây buộc giảm chấn
Mở cổng móc Anchorage3 / 4 "
Màuđỏ
Chiều dài mùa thu kéo dài9-1 / 2 ft.
Vật liệu phần cứngThép hợp kim
Khai thác cổng móc3 / 4 "
Chất liệu dây chuyềnPolyester
Khóa loại móc kết nối neoSnap
Khóa kết nối khai thác loại mócSnap
Số lượng chân2
Chiều rộng dây đeo1"
Độ bền kéo7500 lb
Chỉ báo tải trực quan
Cân nặng có khả năng310 lb
Chiều dài làm việc6 ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.42
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS6307909889
Quốc giaCA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ bền kéoMở cổng móc AnchorageMàuVật liệu phần cứngChất liệu dây chuyềnKhóa loại móc kết nối neoSố lượng chânChiều rộng dây đeoGiá cả
PROTECTA 1341001 Dây buộc 1 chân Nylon Đỏ | AC3NTM 2UZW1 13410017500 lb3 / 4 "đỏThép hợp kimNylonSnap11"€87.66
PROTECTA 1340180 Dây buộc 2 chân Polyester Red | AF2ZMV 6ZLN2 13401807500 lb2.25 "đỏThép hợp kimPolyester(2) Thép cây21"€175.99
PROTECTA 1340141 Dây buộc 2 chân Polyester Red | AF2ZMY 6ZLN5 13401416600 lb3 / 4 "đỏThép hợp kimPolyesterSnap21 15 / 16 "€188.99
PROTECTA 1340161 Dây buộc 2 chân Polyester Red | AF2ZMZ 6ZLN6 13401616600 lb2.25 "đỏThép hợp kimPolyester(2) Thép cây21 15 / 16 "€211.12
PROTECTA 1340129 Dây buộc giảm sốc Snap 310 lb. | AH9NLL 40MC70 13401297500 lb3 / 4 "ĐenThép mạ kẽmKevlar (R)Snap11"€248.72
Dây buộc giảm sốc PROTECTA 1340187 Snap 2 chân 310lb | AH9NMC 40MC88 13401877500 lb3 / 4 "ĐenThép mạ kẽmKevlar (R)Snap21"€347.10
PROTECTA 1340128 Thanh dây buộc giảm chấn 310 lb. | AH9NMG 40MC93 13401287500 lb2.25 "ĐenThép mạ kẽmKevlar (R)Thép cây11"€278.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTECTA 1342001 Dây buộc 2 chân Polyester Đỏ
€116.20 /đơn vị