Protecta 1340185 | cốt thép dây giảm chấn 2 chân 310lb | 40mc99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PROTECTA 1340185 Dây Thanh Chống Sốc 2 Chân 310lb | AH9NMK 40MC99

PROTECTA 1340185 Thanh cốt thép dây buộc giảm xóc 2 chân 310lb

Trong kho
Khoản mục: AH9NMK phần: 1340185Tham chiếu chéo: 40MC99
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
€387.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây buộc giảm chấn
Mở cổng móc Anchorage2.25 "
MàuĐen
Chiều dài mùa thu kéo dài6 ft.
Vật liệu phần cứngThép mạ kẽm
Khai thác cổng móc3 / 4 "
Chất liệu dây chuyềnKevlar (R)
Khóa loại móc kết nối neoThép cây
Khóa kết nối khai thác loại mócSnap
Số lượng chân2
Chiều rộng dây đeo1"
Độ bền kéo7500 lb
Chỉ báo tải trực quan
Cân nặng có khả năng310 lb
Chiều dài làm việc6 ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.84
Chiều cao tàu (cm)17.53
Chiều dài tàu (cm)28.96
Chiều rộng tàu (cm)23.37
Quốc giaCA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ bền kéoMở cổng móc AnchorageMàuVật liệu phần cứngChất liệu dây chuyềnKhóa loại móc kết nối neoSố lượng chânChiều rộng dây đeoGiá cả
PROTECTA 1341001 Dây buộc 1 chân Nylon Đỏ | AC3NTM 2UZW1 13410017500 lb3 / 4 "đỏThép hợp kimNylonSnap11"€84.60
PROTECTA 1340180 Dây buộc 2 chân Polyester Red | AF2ZMV 6ZLN2 13401807500 lb2.25 "đỏThép hợp kimPolyester(2) Thép cây21"€168.43
PROTECTA 1342001 Dây buộc 2 chân Polyester Red | AF2ZMW 6ZLN3 13420017500 lb3 / 4 "đỏThép hợp kimPolyesterSnap21"€118.57
PROTECTA 1340141 Dây buộc 2 chân Polyester Red | AF2ZMY 6ZLN5 13401416600 lb3 / 4 "đỏThép hợp kimPolyesterSnap21 15 / 16 "€192.85
PROTECTA 1340161 Dây buộc 2 chân Polyester Red | AF2ZMZ 6ZLN6 13401616600 lb2.25 "đỏThép hợp kimPolyester(2) Thép cây21 15 / 16 "€215.42
PROTECTA 1340129 Dây buộc giảm sốc Snap 310 lb. | AH9NLL 40MC70 13401297500 lb3 / 4 "ĐenThép mạ kẽmKevlar (R)Snap11"€253.80
Dây buộc giảm sốc PROTECTA 1340187 Snap 2 chân 310lb | AH9NMC 40MC88 13401877500 lb3 / 4 "ĐenThép mạ kẽmKevlar (R)Snap21"€346.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROTECTA 1340185 Thanh cốt thép dây buộc giảm xóc 2 chân 310lb
€387.08 /đơn vị