Pro Scientific Pk-02200mxs | Tiêu chuẩn gói đồng nhất tối đa | 39j336 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200MXS Tiêu chuẩn gói tối đa hóa tối đa | AC8BJD 39J336

PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200MXS Tiêu chuẩn gói tối đa hóa tối đa

Trong kho
Khoản mục: AC8BJD phần: PK-02200MXSTham chiếu chéo: 39J336
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
€2,577.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGói MaX-Homogezing, Tiêu chuẩn
Tuân thủCE
Độ sâu1.98 "
đường kính10mm
Chiều cao7.875 "
HP1/5
Vật chấtThép không gỉ
Độ ồn68dB
Chiều dài trục115mm
Tốc độ5000 đến 35,000 vòng / phút
điện áp220
Phạm vi âm lượng0.03mL đến 50mL
Công suất144
Chiều rộng2.15 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS8479820040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốc độTuân thủĐộ sâuđiện ápChiều rộngđường kínhChiều caoHPGiá cả
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200MXS Tiêu chuẩn gói tối đa hóa tối đa | AC8BHV 39J328 PK-01200MXS0 đến 30,000 vòng / phútUL cUL6"1208"10mm4"1/5€2,893.29
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01250MXD Gói tối đa hóa cao cấp Deluxe | AC8BJE 39J337 PK-01250MXD10,000 đến 30,000 vòng / phútCE2.75 "1202.75 "10 mm, 20 mm9"3/4€5,166.70
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02250MXD Gói tối đa -homogezation Deluxe | AC8BJF 39J338 PK-02250MXD10,000 đến 30,000 vòng / phútCE2.75 "2202.75 "10 mm, 20 mm9"3/4€5,192.49
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01250MXP Gói đồng nhất tối đa Cao cấp | AC8BJG 39J339 PK-01250MXP10,000 đến 30,000 vòng / phútCE2.75 "1202.75 "10 mm, 20 mm9"3/4€5,663.49
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02250MXP Gói đồng nhất hóa tối đa Cao cấp | AC8BJH 39J340 PK-02250MXP10,000 đến 30,000 vòng / phútCE2.75 "2202.75 "10 mm, 20 mm9"3/4€5,549.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200MXS Tiêu chuẩn gói tối đa hóa tối đa
€2,577.78 /đơn vị