Pro Scientific Pk-01250mxd | Gói Max -đồng nhất Deluxe | 39j337 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PRO SCIENTIFIC INC. PK-01250MXD Gói tối đa hóa cao cấp Deluxe | AC8BJE 39J337

PRO SCIENTIFIC INC. PK-01250MXD Gói dịch vụ tối đa hóa cao cấp

Trong kho
Khoản mục: AC8BJE phần: PK-01250MXDTham chiếu chéo: 39J337
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
€5,166.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGói MaX-Homogefying, Deluxe
Tuân thủCE
Độ sâu2.75 "
đường kính10 mm, 20 mm
Chiều cao9"
HP3/4
Vật chấtThép không gỉ
Độ ồn72dB
Chiều dài trục115 mm, 200 mm
Tốc độ10,000 đến 30,000 vòng / phút
điện áp120
Phạm vi âm lượng0.03mL đến 1L
Công suất576
Chiều rộng2.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS8479820040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốc độTuân thủĐộ sâuđiện ápChiều rộngđường kínhChiều caoHPGiá cả
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200MXS Tiêu chuẩn gói tối đa hóa tối đa | AC8BHV 39J328 PK-01200MXS0 đến 30,000 vòng / phútUL cUL6"1208"10mm4"1/5€2,893.29
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200MXS Tiêu chuẩn gói tối đa hóa tối đa | AC8BJD 39J336 PK-02200MXS5000 đến 35,000 vòng / phútCE1.98 "2202.15 "10mm7.875 "1/5€2,577.78
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02250MXD Gói tối đa -homogezation Deluxe | AC8BJF 39J338 PK-02250MXD10,000 đến 30,000 vòng / phútCE2.75 "2202.75 "10 mm, 20 mm9"3/4€5,192.49
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01250MXP Gói đồng nhất tối đa Cao cấp | AC8BJG 39J339 PK-01250MXP10,000 đến 30,000 vòng / phútCE2.75 "1202.75 "10 mm, 20 mm9"3/4€5,663.49
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02250MXP Gói đồng nhất hóa tối đa Cao cấp | AC8BJH 39J340 PK-02250MXP10,000 đến 30,000 vòng / phútCE2.75 "2202.75 "10 mm, 20 mm9"3/4€5,549.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PRO SCIENTIFIC INC. PK-01250MXD Gói dịch vụ tối đa hóa cao cấp
€5,166.70 /đơn vị