PRO-LINE TSHD7230PL-L14 Trạm kỹ thuật viên Trắng Chiều cao 30 đến 36 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn làm việc Ergonomic |
Loại điều chỉnh | Ghim kéo |
Màu | trắng |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều cao | 30 đến 36 " |
Chiều dài | 72 " |
Tải trọng | 1000 lb |
Vật chất | Thép |
bề dầy | 1.25 " |
Chiều rộng | 30 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | Gỗ dán |
Trọng lượng tàu (kg) | 125.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 38.1 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 99.06 |
Mã HS | 9403100040 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Vật liệu bề mặt làm việc | Loại điều chỉnh | Màu | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Tải trọng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD6030C / L14 / HDLE | Cán màng ESD | Ghim kéo | Màu xanh da trời | 30 đến 36 " | Bàn làm việc Ergonomic | 60 " | 5000 lb | 30 " | €999.25 | |
HD6030C / A31 / HDLE | Cán màng ESD | Ghim kéo | màu xám | 30 đến 36 " | Bàn làm việc Ergonomic | 60 " | 5000 lb | 30 " | €999.25 | |
HD6030P / L14 / HDLE | Gỗ dán | Ghim kéo | Màu xanh da trời | 30 đến 36 " | Bàn làm việc Ergonomic | 60 " | 5000 lb | 30 " | €772.33 | |
HD6030P / A31 / HDLE | Gỗ dán | Ghim kéo | màu xám | 30 đến 36 " | Bàn làm việc Ergonomic | 60 " | 5000 lb | 30 " | €772.33 | |
HD6036C / L14 / HDLE-6 | Cán màng ESD | Ghim kéo | Màu xanh da trời | 30 đến 36 " | Bàn làm việc Ergonomic | 60 " | 5000 lb | 36 " | €1,087.70 | |
HD6036C / A31HDLE-6 | Cán màng ESD | Ghim kéo | màu xám | 30 đến 36 " | Bàn làm việc Ergonomic | 60 " | 5000 lb | 36 " | €1,087.70 | |
HD6036P / L14 / HDLE-6 | Gỗ dán | Ghim kéo | Màu xanh da trời | 30 đến 36 " | Bàn làm việc Ergonomic | 60 " | 5000 lb | 36 " | €834.40 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.