PRO-LINE BIB9 Bench Inch A Box Grey 72l x 30w x 30h Inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy trạm công thái học |
Loại điều chỉnh | Ghim kéo |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Chứng nhận không chứa carbon |
Chiều cao | 30 đến 36 " |
Chiều dài | 72 " |
Tải trọng | 750 lb |
Vật chất | Thép |
bề dầy | 1.25 " |
UPC | 852512008094 |
Chiều rộng | 30 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | Cán màng ESD |
Trọng lượng tàu (kg) | 179.17 |
Chiều cao tàu (cm) | 48.26 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Màu | Kết thúc | Vật liệu bề mặt làm việc | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Tải trọng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIB1 | 30 " | Be | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Gỗ dán | 30 đến 36 " | Máy trạm công thái học | 60 " | 5000 lb | €2,277.66 | ||
BIB2 | 30 " | Be | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Cán màng ESD | 30 đến 36 " | Máy trạm công thái học | 60 " | 5000 lb | €2,576.87 | ||
BIB3 | 30 " | Be | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Gỗ dán | 30 đến 36 " | Máy trạm công thái học | 72 " | 5000 lb | €2,443.67 | RFQ
| |
BIB4 | 30 " | Be | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Cán màng ESD | 30 đến 36 " | Máy trạm công thái học | 72 " | 5000 lb | €2,783.67 | RFQ
| |
BIB5 | 30 " | màu xám | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Gỗ dán | 30 đến 36 " | Máy trạm công thái học | 60 " | 750 lb | €2,968.06 | ||
BIB6 | 30 " | màu xám | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Cán màng ESD | 30 đến 36 " | Máy trạm công thái học | 60 " | 750 lb | €3,181.88 | ||
BIB7 | 30 " | màu xám | Lớp bột bao phủ bên ngoài | Khối đồ tể có dầu | 30 đến 36 " | Máy trạm công thái học | 60 " | 750 lb | €3,159.16 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.