PRINCETON TEC Đèn pha Led AXRC-GR, Tuổi thọ bóng đèn 10000 giờ, Tối đa 200. Lumens, Nhựa, Màu xanh lá cây
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn đầu |
Thời gian ghi pin | 13/100 giờ. |
Kích thước pin | Li-Ion 2200mAh |
Loại Pin | Li-ion |
Khoảng cách chùm tia | 58m |
Màu cơ thể | màu xanh lá |
Vật liệu cơ thể | nhựa |
Giảm xếp hạng | 1m |
Lớp đèn pin | Mục đích chung |
Đời sống đèn | 10000 giờ. |
Lens Material | polycarbonate |
Chế độ đầu ra ánh sáng | Thấp trung bình cao |
Lumens | 200 lm |
Dải Lumens | 100 đến 249 lm |
Đầu ra Lumens tối đa | 200 lm |
Kiểu lắp | Dây đeo đầu |
Số Pin | 1 |
Đèn thay thế | Không |
Thời gian chạy ở cài đặt cao | 13 giờ. |
Xếp hạng an toàn | Không được xếp hạng an toàn |
Loại chuyển đổi | Push Button |
Chính sách bảo hành | 5 năm |
Đánh giá thâm nhập nước | IPX4 |
Trọng lượng với pin | 0.17 oz. |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.