PREMIER 17315 Cọ Sơn, Cọ Treo Tường, Cỡ 4 Inch, Chất Tổng Hợp, Polyester
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cọ sơn |
Chiều dài cọ | 3 1 / 4 " |
Kích thước cọ | 4" |
Vật liệu Ferrule | Thép không gỉ |
Xử lý vật liệu | Cây phong |
Loại xử lý | Hải ly đuôi |
Chiều dài | 2 11 / 16 " |
Vật chất | Polyester |
Vật liệu bề mặt | Tất cả các mục đích |
bề dầy | 3 / 8 " |
Kiểu | Tổng hợp |
Chiều rộng | 4" |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài cọ | Kích thước cọ | Loại xử lý | Mục | Phong cách | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17290 | 2 1 / 2 " | 1 1 / 2 " | Hải ly đuôi | Cọ sơn | góc Sash | 1 1 / 2 " | €11.42 | RFQ
| |
17291 | 2 3 / 4 " | 2" | Hải ly đuôi | Cọ sơn | góc Sash | 2" | €12.15 | RFQ
| |
17292 | 3" | 2 1 / 2 " | Hải ly đuôi | Cọ sơn | góc Sash | 2 1 / 2 " | €13.76 | RFQ
| |
17293 | 3" | 3" | Hải ly đuôi | Cọ sơn | góc Sash | 3" | €17.98 | RFQ
| |
17300 | 2 1 / 2 " | 1 1 / 2 " | Sash phẳng | Cọ sơn | Sash phẳng | 1 / 2 " | €11.89 | RFQ
| |
17301 | 2 3 / 4 " | 2" | Sash phẳng | Cọ sơn | Sash phẳng | 2" | €12.31 | RFQ
| |
17302 | 3" | 2 1 / 2 " | Sash phẳng | Cọ sơn | Sash phẳng | 2 1 / 2 " | €14.48 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.