Precision 603a 689 | Giả Trim 603 Series Bạc | 35gt07 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PRECISION 603A 689 Dummy Trim 603 Series Bạc | AG4YGX 35GT07

PRECISION 603A 689 Trang trí giả Dòng 603 Bạc

Trong kho
Khoản mục: AG4YGX phần: 603A 689Tham chiếu chéo: 35GT07
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
€60.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụctrang trí giả
Tuân thủ ADAKhông
MàuGói Bạc
Giao cửaKhông cầm tay
Kết thúcNhôm
Lửa đánh giáKhông
Phù hợp với chiều rộng cứng31 đến 48 "
Đối với độ dày cửa1-3/4" to 2-1/4"
Lớp1
Tối đa Chiều cao cửa120 "
Tối đa Chiều rộng cửa48 "
Chiều dài tổng thể1"
Chiều rộng tổng thể2 11 / 16 "
HIỆU QUẢHeavy Duty

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)39.88
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8302416045

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: RELIANT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với chiều rộng cứngChiều dài tổng thểGiá cả
PRECISION 702A 689 Dummy Trim Dòng 702 Bạc | AG4YGW 35GT04 702A 68930 đến 48 "2"€117.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PRECISION 603A 689 Trang trí giả Dòng 603 Bạc
€60.64 /đơn vị