Precision Brand 44545 | Tấm Shim Stock Pvc 0.0100 Inch Màu Nâu - Gói 10 | 5ge88 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PRECISION BRAND 44545 Tấm Shim Stock Pvc 0.0100 Inch Màu nâu - Gói 10 | AE3VNJ 5GE88

PRECISION BRAND 44545 Shim Stock Sheet Pvc 0.0100 inch Brown - Gói 10

Trong kho
Mục: AE3VNJ phần: 44545Tham chiếu chéo: 5GE88
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
€119.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ phiếu shim
Màunâu
Dung sai chiều dài+/- 0.0625 "
Vật chấtPVC
Hấp thụ độ ẩm0.15%
Kích thước máy5 x 20 "
Nhiệt độ. Phạm vi-10 đến 155 độ
Độ bền kéo6600 psi
bề dầy0.254mm
Độ dày dung sai+/- 0.0005 "
KiểuBảng
Dung sai chiều rộng+/- 0.0625 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)51.31
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS3920490000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Nén thành (0.70%)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKích thước máyĐộ bền kéobề dầyĐộ dày dung saiGiá cả
PRECISION BRAND 44540 Tấm Shim Stock Pvc 0.0075in Mờ - Gói 10 | AE3VNH 5GE87 44540Matte5 x 20 "6600 psi0.191mm+/- 0.000375 "€117.02
PRECISION BRAND 44550 Tấm Shim Stock Pvc 0.0125in Đen - Gói 10 | AE3VNK 5GE89 44550Đen5 x 20 "6600 psi0.318mm+/- 0.000625 "€124.98
PRECISION BRAND 44555 Tấm Shim Stock Pvc 0.0150 Inch Màu hồng - Gói 10 | AE3VNL 5GE90 44555Hồng5 x 20 "6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "€112.99
PRECISION BRAND 44565 Tấm Shim Stock Pvc 0.025 Inch Trắng - Gói 10 | AE3VNN 5GE92 44565trắng5 x 20 "6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "€143.86
PRECISION BRAND 44570 Shim Stock Sheet Pvc 0.03 Inch Coral - Gói 10 | AE3VNP 5GE93 44570San hô5 x 20 "6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "€155.19
PRECISION BRAND 44575 Tấm Shim Stock Pvc 0.0400 Inch Clear - Gói 3 | AE3VNQ 5GE94 44575Trong sáng5 x 20 "14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "€86.68
PRECISION BRAND 44580 Shim Stock Sheet Pvc 0.0500 Inch Clear - Gói 3 | AE3VNR 5GE95 44580Trong sáng5 x 20 "14,000 psi1.27mm+/- 0.0025 "€89.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PRECISION BRAND 44545 Shim Stock Sheet Pvc 0.0100 inch Brown - Gói 10
€119.88 /đơn vị