Precision Brand 44535 | Tấm Shim Stock Polyester 0.005 5l - Gói 10 | 5ge86 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PRECISION BRAND 44535 Tấm Shim Stock Polyester 0.005 5l - Gói 10 | AE3VNG 5GE86

PRECISION BRAND 44535 Shim Stock Sheet Polyester 0.005 5l - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AE3VNG phần: 44535Tham chiếu chéo: 5GE86
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
€114.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ phiếu shim
MàuMàu xanh da trời
Dung sai chiều dài+/- 0.0625 "
Vật chấtPolyester
Hấp thụ độ ẩm0.08%
Kích thước máy5 x 20 "
Nhiệt độ. Phạm vi-90 đến 300 độ
Độ bền kéo30,000 psi
bề dầy0.127mm
Độ dày dung sai+/- 0.00025 "
KiểuBảng
Dung sai chiều rộng+/- 0.0625 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)51.31
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS3920690000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Nén thành (1.00%)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKích thước máybề dầyĐộ dày dung saiGiá cả
PRECISION BRAND 44205 Tấm Shim Stock Polyester 0.0005 In | AE3VMG 5GE63 44205Gói Bạc10 x 20 "0.013mm+/- 0.000025 "€17.48
PRECISION BRAND 44210 Tấm Shim Stock Polyester 0.0010 In | AE3VMH 5GE64 44210hổ phách10 x 20 "0.025mm+/- 0.00005 "€17.01
PRECISION BRAND 44215 Tấm Shim Stock Polyester 0.0015 In | AE3VMJ 5GE65 44215Màu tím10 x 20 "0.038mm+/- 0.000075 "€14.40
THƯƠNG HIỆU CHÍNH XÁC 44220 Tấm Shim Stock Polyester 0.0020 In | AE3VMK 5GE66 44220đỏ10 x 20 "0.051mm+/- 0.0001 "€16.39
PRECISION BRAND 44225 Tấm Shim Stock Polyester 0.0030 In | AE3VML 5GE67 44225màu xanh lá10 x 20 "0.076mm+/- 0.00015 "€17.60
PRECISION BRAND 44230 Tấm lót Shim Polyester 0.0040 In | AE3VMM 5GE68 44230Tân10 x 20 "0.102mm+/- 0.0002 "€21.98
PRECISION BRAND 44235 Tấm Shim Stock Polyester 0.0050 In | AE3VMN 5GE69 44235Màu xanh da trời10 x 20 "0.127mm+/- 0.000025 "€22.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PRECISION BRAND 44535 Shim Stock Sheet Polyester 0.005 5l - Gói 10
€114.66 /đơn vị