Precision Brand 42130 | Miếng chêm có rãnh A 0.0300 Inch - Pk20 | 5ge30 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THƯƠNG HIỆU CHÍNH XÁC 42130 Miếng chêm có rãnh A 0.0300 Inch - Gói 20 | AE3VLF 5GE30

PRECISION BRAND 42130 Tab Shim có rãnh A 0.0300 inch - Gói 20

Trong kho
Mục: AE3VLF phần: 42130Tham chiếu chéo: 5GE30
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
€86.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmiếng chêm có rãnh
Kích thước Bolt1 / 2 "
MàuSan hô
Chiều dài2"
Vật chấtPVC
Kích thước máyA
Độ sâu của khe1-5 / 16 "
Chiều rộng khe5 / 8 "
Chiều cao tab9 / 16 "
Chiều rộng tab9 / 16 "
Nhiệt độ. Phạm vi-10 đến 155 độ
Độ bền kéo6600 psi
bề dầy0.762mm
Độ dày dung sai+/- 0.0015 "
KiểuVới tab
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viKích thước BoltMàuĐộ bền kéobề dầyĐộ dày dung saiChiều rộngChiều dàiGiá cả
PRECISION BRAND 42100 Miếng chêm có rãnh Aa 0.0005 Inch - Gói 20 | AE3UTR 5GB90 42100-90 đến 300 độ1 / 4 "Gói Bạc30,000 psi0.013mm+/- 0.000025 "1"1"€13.72
PRECISION BRAND 42101 Tấm Shim Có Rãnh Aa 0.0010 Inch - Gói 20 | AE3UTT 5GB91 42101-90 đến 300 độ1 / 4 "hổ phách30,000 psi0.025mm+/- 0.00005 "1"1"€14.15
PRECISION BRAND 42102 Tấm Shim Có Rãnh Aa 0.0015 Inch - Gói 20 | AE3UTU 5GB92 42102-90 đến 300 độ1 / 4 "Màu tím30,000 psi0.038mm+/- 0.000075 "1"1"€14.15
PRECISION BRAND 42103 Tấm Shim Có Rãnh Aa 0.0020 Inch - Gói 20 | AE3UTV 5GB93 42103-90 đến 300 độ1 / 4 "đỏ30,000 psi0.051mm+/- 0.0001 "1"1"€19.77
PRECISION BRAND 42104 Tấm Shim có rãnh Aa 0.0030 Inch - Gói 20 | AE3UTW 5GB94 42104-90 đến 300 độ1 / 4 "màu xanh lá30,000 psi0.076mm+/- 0.00015 "1"1"€16.05
PRECISION BRAND 42105 Tấm Shim Có Rãnh Aa 0.0040 Inch - Gói 20 | AE3UTX 5GB95 42105-90 đến 300 độ1 / 4 "Tân30,000 psi0.102mm+/- 0.0002 "1"1"€23.52
PRECISION BRAND 42106 Tấm Shim có rãnh Aa 0.0050 Inch - Gói 20 | AE3UTY 5GB96 42106-90 đến 300 độ1 / 4 "Màu xanh da trời30,000 psi0.127mm+/- 0.00025 "1"1"€27.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PRECISION BRAND 42130 Tab Shim có rãnh A 0.0300 inch - Gói 20
€86.99 /đơn vị