PARKER VS279NTA-4-4 Khuỷu tay nam 45 độ 1/4 x 1/4 inch

  • phần: VS279NTA-4-4

  • Mục: AA3BDF

  • Nhãn hiệu: PARKER

  • Tham chiếu chéo: 11G322

Trong kho
15.14 (ví dụ: VAT)

Nhận nó bằng Môn, Tháng mười hai 7

Miễn phí vận chuyển

Các lựa chọn thanh toán

Một phần số

30 ngày trả lại miễn phí

15.14 /đơn vị
Số lượng:
15.14

Mô tả Sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nam, 45 độ
liên quanỐng x MNPT
Chiều dài0.930 "
Vật chấtThau
Kích thước đường ống1 / 4 "
Sức ép150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 200 độ F
Kích thước chủ đề7 / 16-24 "
Kích thước ống1 / 4 "
KiểuNén

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7412200035
Nước sản xuấtUS

Những sảm phẩm tương tự

Biểu tượng vectơ Svg: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Yêu cầu báo giá

PARKER VS279NTA-4-4 Khuỷu tay nam 45 độ 1/4 x 1/4 inch

Số Lượng

Gọi lại cho tôi

Cung cấp tên / số điện thoại của bạn và nhận cuộc gọi lại trong vòng 5 phút