Precision Brand 26989 | Số liệu nút phân loại Shim 330 Cái 10 Szs | 4nfh7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHÍNH XÁC THƯƠNG HIỆU 26989 Shim Các loại nút Số liệu 330 Cái 10 Szs | AD8XGJ 4NFH7

PRECISION BRAND 26989 Số liệu nút phân loại Shim 330 Piece 10 Szs

Trong kho
Khoản mục: AD8XGJ phần: 26989Tham chiếu chéo: 4NFH7
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
€370.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhân loại nút chết
Kích thước Bolt6 đến 20 mm
Bên trong Dia.5 đến 16 mm
Vật chất302 Thép không gỉ cứng hoàn toàn
Số lượng các mảnh330
Bên ngoài Dia.6 đến 20 mm
Dải độ dày (In.)0.125 đến 0.800mm
Kiểumetric

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)20.57
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7318290000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BoltBên trong Dia.Vật chấtSố lượng các mảnhBên ngoài Dia.Giá cả
THƯƠNG HIỆU CHÍNH XÁC 26930 Nút bấm các loại Shim 450 Cái 18 Szs | AD8XGH 4NFH6 269301/4 đến 1 "0.170 đến 0.750 "Thép lò xo cường lực màu xanh 0.005 ", thép lò xo nhiệt 0.015" 10754500.249 đến 0.999 "€409.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PRECISION BRAND 26989 Số liệu nút phân loại Shim 330 Piece 10 Szs
€370.89 /đơn vị