Precision Brand 26930 | Nút Chết Các Loại Shim 450 Cái 18 Szs | 4nfh6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THƯƠNG HIỆU CHÍNH XÁC 26930 Nút bấm các loại Shim 450 Cái 18 Szs | AD8XGH 4NFH6

PRECISION BRAND 26930 Nút Chết Các Loại Shim 450 Cái 18 Szs

Trong kho
Khoản mục: AD8XGH phần: 26930Tham chiếu chéo: 4NFH6
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
€409.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhân loại nút chết
Kích thước Bolt1/4 đến 1 "
Bên trong Dia.0.170 đến 0.750 "
Vật chấtThép lò xo cường lực màu xanh 0.005 ", thép lò xo nhiệt 0.015" 1075
Số lượng các mảnh450
Bên ngoài Dia.0.249 đến 0.999 "
Dải độ dày (In.)0.005 đến 0.015 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)20.57
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS7318290000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BoltBên trong Dia.Vật chấtSố lượng các mảnhBên ngoài Dia.Giá cả
CHÍNH XÁC THƯƠNG HIỆU 26989 Shim Các loại nút Số liệu 330 Cái 10 Szs | AD8XGJ 4NFH7 269896 đến 20 mm5 đến 16 mm302 Thép không gỉ cứng hoàn toàn3306 đến 20 mm€370.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PRECISION BRAND 26930 Nút Chết Các Loại Shim 450 Cái 18 Szs
€409.79 /đơn vị