Precision Brand 16395 | Shim Stock Roll Thép Thấp Lạnh 0.0080 In | 3l454 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PRECISION BRAND 16395 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0080 In | AC9WRK 3L454

PRECISION BRAND 16395 Shim Stock Roll Thép lạnh thấp 0.0080 In

Trong kho
Khoản mục: AC9WRK phần: 16395Tham chiếu chéo: 3L454
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
€27.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ phiếu shim
Dung sai chiều dài+ 3 / -0.250 "
Vật chấtThép carbon thấp
Độ cứng RockwellB90
Kích thước máy6 x 100 "
tâm trạngĐầy khó khăn
Độ bền kéo80,000 psi
bề dầy0.203mm
Độ dày dung sai+/- 0.00075 "
KiểuLăn
Dung sai chiều rộng+/- 0.005 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)18.03
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS7211294500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbề dầyĐộ dày dung saiGiá cả
PRECISION BRAND 16130 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0010 In | AC9WQW 3L432 161300.025mm+/- 0.0001 "€41.84
PRECISION BRAND 16155 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0015 In | AC9WQX 3L434 161550.038mm+/- 0.00015 "€61.31
PRECISION BRAND 16195 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0020 In | AC9WQY 3L436 161950.051mm+/- 0.0002 "€26.47
PRECISION BRAND 16215 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0025 In | AC9WQZ 3L438 162150.064mm+/- 0.00025 "€29.47
PRECISION BRAND 16245 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0030 In | AC9WRB 3L441 162450.076mm+/- 0.0003 "€28.61
PRECISION BRAND 16265 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0035 In | AC9WRC 3L443 162650.089mm+/- 0.0005 "€32.96
PRECISION BRAND 16280 Shim Stock Roll Cold Low Steel 0.0040 In | AC9WRD 3L445 162800.102mm+/- 0.0005 "€28.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PRECISION BRAND 16395 Shim Stock Roll Thép lạnh thấp 0.0080 In
€27.25 /đơn vị