<span Class='notranslate'>Powr-grip </span> Tl3amb1420t38l | Suction Cup Mount 3 Inch Diameter 1/4-20x3/8 | 2mde7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWR-GRIP TL3AMB1420T38L Giá treo cốc hút Đường kính 3 inch 1/4-20x3/8 | AC2QYJ 2MDE7

POWR-GRIP TL3AMB1420T38L Suction Cup Mount 3 Inch Diameter 1/4-20x3/8

Trong kho
Khoản mục: AC2QYJ phần: TL3AMB1420T38LTham chiếu chéo: 2MDE7
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
€79.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúi hút
Tối đa Tải15 lb
Kích thước lắp1/4"-20 x 3/8"
Kiểu lắpChốt ren
Vật liệu nền tảngKim loại

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8479899899
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước cốc (3 "dia.)
  • Loại cốc (lõm)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa TảiKích thước lắpKiểu lắpVật liệu nền tảngGiá cả
Giá treo cốc hút POWR-GRIP LJ45AMC1420T Đường kính 4.5 inch 1/4-20 | AC2QYK 2MDE8 LJ45AMC1420T40 lb1 / 4 "-20Chèn theo luồngpolycarbonate€86.47
Giá treo cốc hút POWR-GRIP LJ45AMP1420T38L Đường kính 4.5 1/4-20x3/8 | AC2QYL 2MDE9 LJ45AMP1420T38L40 lb1/4"-20 x 3/8"Chốt renpolycarbonate€111.42
Giá đỡ cốc hút POWR-GRIP TL6AMB1420T14L, đinh tán có ren 1/4-20 x 1/4 | AC2QYM 2MDF1 TL6AMB1420T14L70 lb1/4"-20 x 1/4"Chốt renNhôm€120.54
POWR-GRIP TL6TD Giá treo cốc hút có đường kính 6 inch Buộc xuống | AC2QYN 2MDF2 TL6TD70 lb-Tiền bảo lãnh buộc chặtThép€121.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWR-GRIP TL3AMB1420T38L Suction Cup Mount 3 Inch Diameter 1/4-20x3/8
€79.10 /đơn vị