Powr-grip Lj45amc1420t | Cốc Hút Gắn Đường Kính 4.5 Inch 1/4-20 | 2mde8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Giá treo cốc hút POWR-GRIP LJ45AMC1420T Đường kính 4.5 inch 1/4-20 | AC2QYK 2MDE8

POWR-GRIP Cốc hút LJ45AMC1420T Đường kính 4.5 inch 1/4-20

Trong kho
Khoản mục: AC2QYK Model: LJ45AMC1420TTham chiếu chéo: 2MDE8

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€86.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúi hút
Tối đa Tải40 lb
Kích thước lắp1 / 4 "-20
Kiểu lắpChèn theo luồng
Vật liệu nền tảngpolycarbonate

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS8479899899
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước cốc (đường kính 4-1 / 2 ")
  • Loại cốc (lõm)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa TảiKích thước lắpKiểu lắpVật liệu nền tảngGiá cả
POWR-GRIP TL3AMB1420T38L Giá treo cốc hút Đường kính 3 inch 1/4-20x3/8 | AC2QYJ 2MDE7 TL3AMB1420T38L15 lb1/4"-20 x 3/8"Chốt renKim loại€79.10
Giá treo cốc hút POWR-GRIP LJ45AMP1420T38L Đường kính 4.5 1/4-20x3/8 | AC2QYL 2MDE9 LJ45AMP1420T38L40 lb1/4"-20 x 3/8"Chốt renpolycarbonate€111.42
Giá đỡ cốc hút POWR-GRIP TL6AMB1420T14L, đinh tán có ren 1/4-20 x 1/4 | AC2QYM 2MDF1 TL6AMB1420T14L70 lb1/4"-20 x 1/4"Chốt renNhôm€120.54
POWR-GRIP TL6TD Giá treo cốc hút có đường kính 6 inch Buộc xuống | AC2QYN 2MDF2 TL6TD70 lb-Tiền bảo lãnh buộc chặtThép€121.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWR-GRIP Cốc hút LJ45AMC1420T Đường kính 4.5 inch 1/4-20
€86.47 /đơn vị