POWERMATIC 1791264K Mortiser 1 Hp 1 Ph 115/230 V 4 x 15-1/2 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thợ đục lỗ |
Kích thước kẹp | 1 / 2 " |
Hz | 60 |
Động cơ HP | 1 |
hoạt động | Hướng dẫn sử dụng |
Giai đoạn | 1 |
Tốc độ trục chính | 1725 rpm |
Bàn làm việc bề mặt | 7 x 20-1 / 4 " |
Du lịch | 4" |
điện áp | 115/230 |
Trọng lượng tàu (kg) | 131.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 187.96 |
Chiều dài tàu (cm) | 53.98 |
Chiều rộng tàu (cm) | 54.93 |
Mã HS | 8465930090 |
Quốc gia | TW |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.