Powercoil 3552-1/8x.273 | Mảnh dao xoắn ốc 5wzk1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWERCOIL 3552-1/8X.273 Helical Insert, 1/8-27 Thread Size, 0.188 Inch Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DAW 5WZK1

POWERCOIL Hạt dao xoắn ốc 3552-1/8X.273, Kích thước ren 1/8-27, Chiều dài 0.188 inch, Thép không gỉ, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AE7DAW phần: 3552-1 / 8X.273Tham chiếu chéo: 5WZK1

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€23.80 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn xoắn
Kích thước khoan3 / 8 "
Dia cuộn miễn phí.0.511 "
Chiều dài0.188 "
Vật chất304 thép không gỉ
Độ cứng RockwellC43-C50
Kích thước máy1 / 8-27
Nhấn vào Kích thước1 / 8-27
Độ bền kéo200,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiNPT
KiểuChạy miễn phí

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318290000
Quốc giaGB

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWERCOIL Hạt dao xoắn ốc 3552-1/8X.273, Kích thước ren 1/8-27, Chiều dài 0.188 inch, Thép không gỉ, 10Pk
€23.80 /đóng gói