Powercoil 3535-1k | Bộ sửa chữa ren xoắn ốc, cỡ ren 1-14, 4 miếng | 5uur4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ sửa chữa ren xoắn ốc POWERCOIL 3535-1K, cỡ ren 1-14, 4 miếng | AE6RUD 5UUR4

POWERCOIL Bộ sửa chữa ren xoắn ốc 3535-1K, cỡ ren 1-14, 4 miếng

Trong kho
Khoản mục: AE6RUD phần: 3535-1KTham chiếu chéo: 5UUR4

Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€222.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ sửa chữa chỉ xoắn
Chiều dài1.5 "
Vật chất304 thép không gỉ
Số lượng các mảnh4
Kích thước máy1-14
Loại sợiUNF
KiểuKhông cần khoan, chạy miễn phí

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8207406000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWERCOIL Bộ sửa chữa ren xoắn ốc 3535-1K, cỡ ren 1-14, 4 miếng
€222.59 /đơn vị