Powercoil 3523-10.00x1.0d | Mảnh dao xoắn ốc 5wzn6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWERCOIL 3523-10.00X1.0D Hạt dao xoắn ốc, Kích thước ren M10 X 1.00, Chiều dài 10 mm, Thép không gỉ, 10Pk | AE7DBY 5WZN6

POWERCOIL 3523-10.00X1.0D Hạt dao xoắn ốc, Kích thước ren M10 X 1.00, Chiều dài 10mm, Thép không gỉ, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AE7DBY phần: 3523-10.00X1.0DTham chiếu chéo: 5WZN6

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€7.04 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn xoắn
Kích thước khoan10.3mm
Dia cuộn miễn phí.12.50mm
Chiều dài10 "
Vật chất304 thép không gỉ
Độ cứng RockwellC43-C50
Kích thước máyM10 x 1
Nhấn vào Kích thướcM10 x 1.00
Độ bền kéo200,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiSố liệu tốt
KiểuChạy miễn phí

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318290000
Quốc giaGB

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWERCOIL 3523-10.00X1.0D Hạt dao xoắn ốc, Kích thước ren M10 X 1.00, Chiều dài 10mm, Thép không gỉ, 10Pk
€7.04 /đóng gói