Power First 5whh4 | Nam Ngắt Kết Nối Xanh 16 Đến 14 Awg - Pk25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 5WHH4 Male Disconnect Blue 16 đến 14 Awg - Pack Of 25 | AE7ATL

POWER FIRST 5WHH4 Đực Ngắt kết nối Màu xanh lam 16 đến 14 Awg - Gói 25

Trong kho
Khoản mục: AE7ATL phần: 5WHH4
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
€38.98 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt kết nối nam
Thùng Bên trong Dia.0.091 "
Mã màuMàu xanh da trời
Vật liệu kết nốiThau
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtFull
Màu cách nhiệtMàu xanh da trời
Loại cách nhiệtNylon co nhiệt
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn300V
Chiều dài tổng thể1.55 "
Đường maymông
Kích thước tab0.250 x 0.032 "
Phạm vi dây16 đến 14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS8536904000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Mã màuChiều dài tổng thểPhạm vi dâypkg. Số lượngGiá cả
POWER FIRST 5UGK3 Male Disconnect Màu vàng 12 đến 10 Awg - Gói 25 | AE6PGT 5UGK30.134 "Màu vàng1.55 "12 đến 10 AWG25€50.09
POWER FIRST 5WHH5 Nam Ngắt kết nối Màu đỏ 22 đến 16 Awg - Gói 25 | AE7ATM 5WHH50.067 "đỏ1.51 "22 đến 16 AWG25€44.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST 5WHH4 Đực Ngắt kết nối Màu xanh lam 16 đến 14 Awg - Gói 25
€38.98 /đóng gói