Power First | Trạm Ngã Ba Đỏ 5 Đến 6 Awg - Pk22 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

POWER FIRST 5WHE6 Fork Terminal Red 22 đến 16 Awg - Gói 100 | AE7ARK

POWER FIRST 5WHE6 Fork Terminal Red 22 đến 16 Awg - Gói 100

Trong kho
Khoản mục: AE7ARK phần: 5WHE6

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€20.46 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà ga ngã ba
Mã màuđỏ
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiUốn
Màu cách nhiệtđỏ
Loại cách nhiệtVinyl
Tối đa Nhiệt độ.167 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.866 "
Đường maymông
Kích thước đinh tán#10
Kiểu cuốiTiêu chuẩn
Phạm vi dây22 đến 16 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8536904000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMã màuKiểu kết nốiTối đa Nhiệt độ.Chiều dài tổng thểKích thước đinh tánKiểu cuốiPhạm vi dâypkg. Số lượngGiá cả
POWER FIRST 24C913 Fork Terminal 1/4 inch Red - Gói 100 | AB7VPD 24C913đỏUốn221 độ F1.0831/4Cách điện gấp đôi22 đến 16 AWG100€92.27
POWER FIRST 24C931 Fork Terminal 1/4 inch Blue - Gói 100 | AB7VPT 24C931Màu xanh da trờiUốn221 độ F1.0831/4Cách điện gấp đôi16 đến 14 AWG100€90.10
POWER FIRST 24C949 Fork Terminal 1/4 inch Màu vàng - Gói 50 | AB7VQG 24C949Màu vàngUốn221 độ F1.261/4Cách điện gấp đôi12 đến 10 AWG50€81.80
POWER FIRST 4FRD2 Fork Terminal Red 22 đến 16 Awg - Gói 100 | AD7NYK 4FRD2đỏTháng Bảy167 độ F0.953 "#10Chặn22 đến 16 AWG100€26.92
POWER FIRST 4FRD3 Fork Terminal Red 22 đến 16 Awg - Gói 100 | AD7NYL 4FRD3đỏUốn167 độ F0.866 "#6Khóa22 đến 16 AWG100€39.38
POWER FIRST 4FRD4 Fork Terminal Red 22 đến 16 Awg - Gói 100 | AD7NYM 4FRD4đỏUốn167 độ F0.866 "#10Khóa22 đến 16 AWG100€42.39
POWER FIRST 4FRD5 Fork Terminal Blue 16 đến 14 Awg - Gói 100 | AD7NYN 4FRD5Màu xanh da trờiUốn167 độ F0.886 "#6Khóa16 đến 14 AWG100€45.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST 5WHE6 Fork Terminal Red 22 đến 16 Awg - Gói 100
€20.46 /đóng gói