Power First 5ugn7 | Ngắt Kết Nối Nữ Trần 12 Đến 10 Awg - Pk50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG SUẤT ĐẦU TIÊN 5UGN7 Female Disconnect Bare 12 To 10 Awg - Pack Of 50 | AE6PHM

POWER FIRST 5UGN7 Female Disconnect Trần 12 đến 10 Awg - Gói 50

Trong kho
Khoản mục: AE6PHM phần: 5UGN7
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
€11.48 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt kết nối nữ
Thùng Bên trong Dia.0.134 "
Mã màutrần
Vật liệu kết nốiThau
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtKhông áp dụng
Màu cách nhiệttrần
Loại cách nhiệtKhông cách nhiệt
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.66 "
Đường maymông
Kích thước tab0.250 x 0.032 "
Phạm vi dây12 đến 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS8536904000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Chiều dài tổng thểKích thước tabPhạm vi dâypkg. Số lượngGiá cả
ĐIỆN ĐẦU 5UGK8 Female Disconnect Bare 16 To 14awg - Pack Of 100 | AE6PGY 5UGK80.091 "0.59 "0.250 x 0.032 "16 đến 14 AWG100€15.13
NGUỒN ĐẦU 5UGL0 Female Disconnect Bare 16 To 14awg - Pack Of 100 | AE6PHA 5UGL00.091 "0.54 "0.187 x 0.020 "16 đến 14 AWG100€13.83
CÔNG SUẤT ĐẦU TIÊN 5WHC4 Female Disconnect Bare 22 To 16awg - Pack Of 100 | AE7AQL 5WHC40.067 "0.54 "0.187 x 0.020 "22 đến 16 AWG100€17.42
CÔNG SUẤT ĐẦU TIÊN 5WHC5 Female Disconnect Bare 22 To 16awg - Pack Of 100 | AE7AQM 5WHC50.067 "0.59 "0.250 x 0.032 "22 đến 16 AWG100€13.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST 5UGN7 Female Disconnect Trần 12 đến 10 Awg - Gói 50
€11.48 /đóng gói