Power First 5ugk2 | Nữ Ngắt Kết Nối Đỏ 22 Đến 16 Awg - Pk25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG SUẤT ĐẦU TIÊN 5UGK2 Nữ Disconnect Red 22 Đến 16 Awg - Pack Of 25 | AE6PGR

POWER FIRST 5UGK2 Female Disconnect Red 22 đến 16 Awg - Gói 25

Trong kho
Mặt hàng: AE6PGR phần: 5UGK2
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
€36.65 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt kết nối nữ
Thùng Bên trong Dia.0.067 "
Mã màuđỏ
Vật liệu kết nốiThau
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtFull
Màu cách nhiệtđỏ
Loại cách nhiệtNylon co nhiệt
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn300V
Chiều dài tổng thể1.43 "
Đường maymông
Kích thước tab0.250 x 0.032 "
Phạm vi dây22 đến 16 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.04
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)18.03
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS8536904000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Mã màuChiều dài tổng thểPhạm vi dâypkg. Số lượngGiá cả
CÔNG SUẤT ĐẦU TIÊN 5UGK0 Nữ Ngắt kết nối Vàng 12 đến 10 Awg - Gói 25 | AE6PGP 5UGK00.134 "Màu vàng1.45 "12 đến 10 AWG25€46.59
POWER FIRST 5UGK1 Female Disconnect Blue 16 Đến 14 Awg - Pack Of 25 | AE6PGQ 5UGK10.091 "Màu xanh da trời1.43 "16 đến 14 AWG25€44.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

POWER FIRST 5UGK2 Female Disconnect Red 22 đến 16 Awg - Gói 25
€36.65 /đóng gói